7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE 接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min)揚程0m時:60 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。 付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 トラスコ品番850-9799 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)876 質量(kg)3.3 サイズドラム缶サイズ タイプショート 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)580 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 トラスコ品番850-9798 材質(プロペラ)SUS316 全長(mm)876 質量(kg)3.3 サイズドラム缶サイズ タイプショート 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)580 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1341 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)1045 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:50 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)