12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラック サイズΦ4mm用 材質プラスチック
1セット(150個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(150個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー 寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル) 材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)