カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 厨房用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • GLORIA(2)
  • エバーロイ(4)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bimv」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち

    扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

    いけうち
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • ガンユニット BIMガン BIMV8004S いけうち

    ガンユニット BIMガン BIMV8004S

    いけうち
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    片手で操作可能なハンディタイプの微霧噴霧ユニットです。
    用途薬液噴霧などに。仕様噴霧流量:30ml/min(at 0.3MPa)、平均粒子径:30μm以下、連続噴霧時間:約8分トラスコ品番221-9422メーカー純正品番BIMV 8004S S303+T S303サクション噴霧ユニット(250mlタンク)
  • ガンユニット BIMガン BIMV80075S いけうち

    ガンユニット BIMガン BIMV80075S

    いけうち
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    片手で操作可能なハンディタイプの微霧噴霧ユニットです。ガンのエアー量調整つまみで大まかな流量調整が可能です。(細かな流量調整を行う場合は、別途レギュレーターを使用し圧力調整してください)
    仕様噴霧流量:60ml/min(at 0.3MPa)、平均粒子径:30μm以下、連続噴霧時間:約4分トラスコ品番221-9426メーカー純正品番BIMV 80075S S303+T S303サクション噴霧ユニット(250mlタンク)
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。全域にわたり均等な流量分布を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。その他:鎮塵、触媒脱硝。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。精密基板、ガラス管の洗浄に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ。幅広い流量調節範囲。平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル
    用途散布。冷却。調湿。洗浄材質ステンレス鋼303危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート洗浄:精密基板、ガラス管。その他:鎮塵、触媒脱硝。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
    用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
    用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち

    いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

    いけうち(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製 メス

    いけうち
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 標準扇形ノズル SUS316L製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS316L製

    いけうち
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • BIM自在ホルダー いけうち

    BIM自在ホルダー

    いけうち
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ノズルを装置の支柱(金属棒)に取り付けて固定するためのホルダー。
    材質S303(ホルダー)、S304(ナット、蝶ボルト)