いけうち
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ
幅広い流量調節範囲
平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル
用途
散布
冷却
調湿
洗浄
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7786
850-7787
850-7788
850-7789
850-7790
850-7791
850-7792
850-7793
850-7794
850-7795
850-7796
850-7797
850-7798
850-7799
850-7800
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184986
BIMV80075S303.TS303
850-7798
噴霧:80(扇形)
BIMV 80075 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06185169
BIMV4522S303.TS303
850-7795
噴霧:45(扇形)
BIMV 4522 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06185808
BIMV4515S303.TS303
850-7794
噴霧:45(扇形)
BIMV 4515 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06186149
BIMV45075S303.TS303
850-7793
噴霧:45(扇形)
BIMV 45075 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06186167
BIMV4502S303.TS303
850-7791
噴霧:45(扇形)
BIMV 4502 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06186359
BIMV8004S303.TS303
850-7797
噴霧:80(扇形)
BIMV 8004 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06188100
BIMV8002S303.TS303
850-7796
噴霧:80(扇形)
BIMV 8002 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06188459
BIMV11015S303.TS303
850-7789
噴霧:110(扇形)
BIMV 11015 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06188748
BIMV8015S303.TS303
850-7799
噴霧:80(扇形)
BIMV 8015 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06189037
BIMV4504S303.TS303
850-7792
噴霧:45(扇形)
BIMV 4504 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06189981
BIMV110075S303.TS303
850-7788
噴霧:110(扇形)
BIMV 110075 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06190516
BIMV11022S303.TS303
850-7790
噴霧:110(扇形)
BIMV 11022 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06190927
BIMV11002S303.TS303
850-7786
噴霧:110(扇形)
BIMV 11002 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
06191110
BIMV8022S303.TS303
850-7800
噴霧:80(扇形)
BIMV 8022 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06191250
BIMV11004S303.TS303
850-7787
噴霧:110(扇形)
BIMV 11004 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
(液・エアー)Rc1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください