2,263件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON付大音量報知器 SUS(エスユーエス)

    e-CON付大音量報知器

    SUS(エスユーエス)
    32,880税込36,168
    1個
    10日以内出荷
    最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。
    型式EHS-M1TAケーブル長(m)5メーカーパトライト
  • SiOt1スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt1スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiOt基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SiO-N3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SiO-N3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiO-N3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiO t SUS(エスユーエス)

    SiO t

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
  • GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットラック

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
  • ロータリーダンパー強タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー強タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,720税込5,192
    1個
    欠品中
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • ウレタンワッシャ 50-30-10 SUS(エスユーエス)

    ウレタンワッシャ 50-30-10

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,631税込2,894
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
  • 薄型アジャスタM8(ホワイト) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ホワイト)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)

    ガイドローラー GF取付キット

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    欠品中
    ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • 鉄アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットB

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • 間仕切りコネクタ SUS(エスユーエス)

    間仕切りコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
    適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
  • コロコンフックE SUS(エスユーエス)

    コロコンフックE

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
    適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)123シリーズGF
  • アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミ端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)

    グリップテープイエロー L=1020mm

    SUS(エスユーエス)
    768税込845
    1個
    当日出荷
    台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
  • インナーキャップハード(イエロー) SUS(エスユーエス)

    インナーキャップハード(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    インナーキャップハードのイエロータイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質PA質量(g)3
  • 制動装置取付キット SUS(エスユーエス)

    制動装置取付キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    18,270税込20,097
    1セット
    欠品中
    一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
    付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
  • 制動ラック取付キット SUS(エスユーエス)

    制動ラック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    6,786税込7,465
    1セット
    当日出荷
    用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
  • 樹脂アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
    材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)21
  • 引張りバネL-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
  • フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ65

    SUS(エスユーエス)
    716税込788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタS SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    113税込124
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
    材質ポリプロピレン・鉄質量(g)3
  • ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパーハードS

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
  • ヒンジ F-R SUS(エスユーエス)

    ヒンジ F-R

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷
    フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
  • スライドコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ150

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • コロコンフックD(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックD(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    313税込344
    1個
    欠品中
    コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
    材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ(P37用)

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • コネクタピース グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    コネクタピース グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)39タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • クロスコネクタ回転S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転S

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38
  • エンドカバーGF F50 SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F50

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)7
  • エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35L

    SUS(エスユーエス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75高荷重Nフレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
  • Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ2ワイヤーシンブル SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤーシンブル

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
    材質テンレス質量(g)1
  • Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスターM16ブレーキ

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500