2,263件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 0.2kg

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネポストSキット SUS(エスユーエス)

    バネポストSキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    8日以内出荷
    引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
    セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型 ノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    259税込285
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
    材質SS400/SPCC/シリコンゴム質量(g)170耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットクロスL ステンレス キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL ステンレス キット

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    欠品中
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーU(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • 18-0丸盆 SUS(エスユーエス)

    18-0丸盆

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレスシルバー
  • SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)

    e-CON ダストカバーセット

    SUS(エスユーエス)
    380税込418
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
  • 出力用e-CONセット(2124 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2124 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3122 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    欠品中
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • SiO入出力接続ケーブル(2m) SUS(エスユーエス)

    SiO入出力接続ケーブル(2m)

    SUS(エスユーエス)
    850税込935
    1本
    12日以内出荷
    SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ランプΦ25(黄) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(黄)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
    Φ25のランプ(黄)
    型式MES-102A-Y (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザー

    SUS(エスユーエス)
    17,200税込18,920
    1個
    当日出荷
    Φ40のランプ3色・ブザー付き
    ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑
  • e-CON付マルチカラー表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付マルチカラー表示灯

    SUS(エスユーエス)
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式NE-M1ANN-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,150税込1,265
    1本
    欠品中
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • 中継アンテナ SUS(エスユーエス)

    中継アンテナ

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。
    型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8
  • SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)

    SiO基本キット4

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
  • SiOt3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiOt3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOtスターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOtスターターキット

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1セット
    12日以内出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルホールドS(t3) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    804税込884
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
  • クリーンキャッチ SUS(エスユーエス)

    クリーンキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質マグネット:ネオジウム/ケース:POM/受け板:SUS430質量(g)22シリーズSF
  • 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-0.5

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
  • シングルロータリーコネクター 2個セット SUS(エスユーエス)

    シングルロータリーコネクター 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    7,140税込7,854
    1個
    当日出荷
    ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    5,049税込5,554
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • 圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.5

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    欠品中
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • Φ75キャスターロック SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスターロック

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
    適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,081税込2,289
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100固定キャスターM6 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100固定キャスターM6 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
  • Φ100フレームキャスターN 固定 導電 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 導電

    SUS(エスユーエス)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)

    リニアフレーム2端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    617税込679
    1個
    当日出荷
    リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
  • アブソーバーキット M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M14

    SUS(エスユーエス)
    8,241税込9,065
    1個
    当日出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2