特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,263件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    1,250税込1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • e-CON付ランプΦ25(緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(緑)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(緑)
    型式MES-102A-G(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • e-CON付ランプ3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ3灯(赤,黄,緑)

    SUS(エスユーエス)
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷
    Φ40のランプ3色
    ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑
  • e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付 SUS(エスユーエス)

    e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付

    SUS(エスユーエス)
    18,880税込20,768
    1個
    当日出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
    型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
  • e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1a×4

    SUS(エスユーエス)
    4,388税込4,827
    1個
    当日出荷
    1a接点のリレーが4個内蔵。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
  • e-CON付光電センサ(E3Z-T61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-T61)

    SUS(エスユーエス)
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)15
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
  • リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL300

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
  • グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    1,121税込1,233
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
    適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
  • フットペダル SUS(エスユーエス)

    フットペダル

    SUS(エスユーエス)
    10,489税込11,538
    1個
    当日出荷
    アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
    適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
  • タブレットクランパー L SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー L

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    欠品中
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(10m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(10m)

    SUS(エスユーエス)
    4,719税込5,191
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)26シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • 六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)

    六角アルミテーパーナットM6.5

    SUS(エスユーエス)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • ヒンジコネクタストッパ導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ導電

    SUS(エスユーエス)
    321税込353
    1個
    欠品中
    ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
  • ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型Rノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)64シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントL

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L56

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L56

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
  • リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS H

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
  • コロコンストッパP30 SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパP30

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • グリップチューブ L=500 SUS(エスユーエス)

    グリップチューブ L=500

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ

    SUS(エスユーエス)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
  • キャスターフィックス SUS(エスユーエス)

    キャスターフィックス

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
    付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)54
  • エンドカバーGFG SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGFG

    SUS(エスユーエス)
    144税込158
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
  • エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35R

    SUS(エスユーエス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • インパクトホルダキット横型 SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット横型

    SUS(エスユーエス)
    3,612税込3,973
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
    付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)455
  • Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ75Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • SR25端面キャップ SUS(エスユーエス)

    SR25端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
    材質ナイロン質量(g)2
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト