2,263件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)

    クイックレバーキャップ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
  • アルミコロコンワイドLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンワイドLow用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    473税込520
    1個
    9日以内出荷
    アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • Φ75キャスターロック取付キット SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスターロック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    5,491税込6,040
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
    適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
  • アイドラコネクタ SUS(エスユーエス)

    アイドラコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    825税込908
    1個
    9日以内出荷
    アイドラー用の位置調整パーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。 アイドラーは3面に取り付け可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体・コネクタピース:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)82シリーズGFキット内容アイドラーコネクタ×1/平ワッシャーM6×1/六角穴付ボルトM6×25×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1
  • 135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
  • ヒンジコネクタストッパS導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパS導電

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
  • リンクコネクタサイドS-M SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタサイドS-M

    SUS(エスユーエス)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
  • 引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
  • マルチコネクタロングアウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロングアウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • リンクコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    868税込955
    1個
    当日出荷
    掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
  • ドライバキャッチ SUS(エスユーエス)

    ドライバキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
  • アルミコロコンモジュール2920P30 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール2920P30

    SUS(エスユーエス)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
  • スターターローラカセット SUS(エスユーエス)

    スターターローラカセット

    SUS(エスユーエス)
    6,589税込7,248
    1個
    9日以内出荷
    スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームNシリーズGF
  • N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL58

    SUS(エスユーエス)
    351税込386
    1個
    欠品中
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
  • フレームガードワイド SUS(エスユーエス)

    フレームガードワイド

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
    適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
  • フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス)

    フレームクッションS L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    835税込919
    1個
    9日以内出荷
    ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 イエロー SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 イエロー

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • ペーパーホールドS 上 SUS(エスユーエス)

    ペーパーホールドS 上

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
  • 導電インナーキャップS SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップS

    SUS(エスユーエス)
    143税込157
    1個
    当日出荷
    インナーキャップSの導電タイプです。
    適合グリーンフレームS材質導電PP質量(g)2シリーズGF
  • 導電インナーキャップG SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップG

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    当日出荷
    インナーキャップGの導電タイプです。
    適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
  • 連結牽引受け金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引受け金具

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    当日出荷
  • 鉄製アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
    材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
  • 引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストキット

    SUS(エスユーエス)
    792税込871
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
  • 引張りバネM-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
  • 引張りバネM-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
  • 引張りバネM-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
  • 引張りバネH-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
  • ワイドコロコン用フックD SUS(エスユーエス)

    ワイドコロコン用フックD

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックDです。
    材質SPHC
  • ロータリーコネクタS SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    4,778税込5,256
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
  • リニアブッシュ SUS(エスユーエス)

    リニアブッシュ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄質量(g)61
  • マルチコネクタロング インナー型 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロング インナー型

    SUS(エスユーエス)
    683税込751
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
  • マルチコネクタアウター型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G-N

    SUS(エスユーエス)
    345税込380
    1個
    9日以内出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • ボードホルダGインナー用 SUS(エスユーエス)

    ボードホルダGインナー用

    SUS(エスユーエス)
    244税込268
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • ベーススタンド SUS(エスユーエス)

    ベーススタンド

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1個
    当日出荷
    パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
  • フロアーロック FL-125 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-125

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.61耐荷重(N)2000
  • フレーム用キャッチ SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,792税込1,971
    1個
    当日出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
    付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)195
  • フレームキャスターGΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターGΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
  • プレートコネクタフラットアウター SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットアウター

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • フットコネクタL SUS(エスユーエス)

    フットコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
  • ヒンジコネクタL SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45