カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

アルミコロコンワイドモジュール
SUS(エスユーエス)¥419~税込¥461~1個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
Φ75Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,420~税込¥1,562~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
平型蝶番SSステンキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781セット9日以内出荷セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
マグネットキャッチ N
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
プレートブラケット L-L型 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
アングルブラケットSS2040(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥359税込¥3951セット欠品中セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アジャスタプレート DC S キット
SUS(エスユーエス)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
Dブラケットクロス SSキット
SUS(エスユーエス)¥228税込¥2511セット当日出荷セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
DブラケットSS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥219税込¥2411セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
DブラケットフラットL
SUS(エスユーエス)¥232税込¥2551個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
ウエイトフレーム 0.5kg
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットS
SUS(エスユーエス)¥149税込¥1641個8日以内出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
スターターローラ(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
入力用標準ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)
SUS(エスユーエス)¥13,880税込¥15,2681個当日出荷Φ25のランプ3色型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
SiOt3
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
圧縮バネS 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥571税込¥6281個9日以内出荷外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
ダンパー 弱単品
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個欠品中ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
圧縮バネ120-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
ウエイト固定シャフト
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪
SUS(エスユーエス)¥2,192税込¥2,4111個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
コロコンワイドキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
2段プーリー
SUS(エスユーエス)¥4,279税込¥4,7071個当日出荷2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。適合グリーンフレームN材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄質量(g)128シリーズGFキット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
フレキシブルアームL300キット
SUS(エスユーエス)¥3,852税込¥4,2371個当日出荷コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)