蔵王産業

蔵王産業のページです。蔵王産業は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在111件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業Vittorio Oリング5.1×1.6蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
アシド 蔵王産業アシド蔵王産業
8,925税込9,818
1箱(80g×30袋)
3日以内出荷
温泉アク除去剤鉄分の染み・黄ばみ除去ジョウロで散布するだけでの簡単作業
用途浴場用洗浄剤液性弱酸性取扱説明書(0.38MB)商品タイプ業務用
DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 250錠蔵王産業
2,635税込2,899
1箱(250錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水取扱説明書(0.79MB)
Oリング10*2.5 蔵王産業Oリング10*2.5蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 100錠蔵王産業
1,190税込1,309
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
マルチウォッシュ 蔵王産業マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3
温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg蔵王産業
11,475税込12,623
1箱(20kg)
3日以内出荷
ヌメリ取りの除去バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)取扱説明書(0.37MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリーピングA 20kg 蔵王産業クリーピングA 20kg蔵王産業
14,875税込16,363
1箱(20kg)
3日以内出荷
スケール除去剤スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.44MB)商品タイプ業務用
回転ブラシ ZSP-20用 蔵王産業回転ブラシ ZSP-20用蔵王産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
スピアーサイクロンプロ 蔵王産業スピアーサイクロンプロ蔵王産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。
幅(mm)224ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015蔵王産業
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できませんプールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m幅(mm)300高さ(mm)750奥行(mm)190容量(L)フィルター容積:3.5充電時間(時間)5~6バッテリー容量(mAh)5000関連資料(1.03MB)運転時間(分)最長90
サビ・スケール取り 蔵王産業サビ・スケール取り蔵王産業
4,250税込4,675
1本(1L)
3日以内出荷
サビ・スケール除去剤スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.4MB)商品タイプ業務用
メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業メインブラシ ZSP-20用蔵王産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
紙パック 蔵王産業紙パック蔵王産業
7,498税込8,248
1袋(10枚)
5日以内出荷
真空掃除機 バックマンWシリーズ 蔵王産業真空掃除機 バックマンWシリーズ蔵王産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
ナノエッジ白パッド 蔵王産業ナノエッジ白パッド蔵王産業
6,498税込7,148
1ケース(5枚)
10日以内出荷
ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業ウィンタークリーン 10kg蔵王産業
29,750税込32,725
1箱(10kg)
3日以内出荷
オフシーズンの防藻剤藻やバクテリアの発生・増殖を抑制プールシーズン前の清掃が簡単。
用途屋外プール液性酸性取扱説明書(0.33MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
フォームランス 蔵王産業フォームランス蔵王産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌蔵王産業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826セット内容ホース、アタッチメント一式幅(mm)390質量(kg)6高さ(mm)315奥行(mm)390電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵専用真空掃除機 バックマン サニーヘパ 蔵王産業吸塵専用真空掃除機 バックマン サニーヘパ蔵王産業
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
アクアピル ORIGIN 蔵王産業アクアピル ORIGIN蔵王産業
32,980税込36,278
1箱(12個)
3日以内出荷
アクアピルORIJIN
用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
ナノエッジ青パッド 蔵王産業ナノエッジ青パッド蔵王産業
6,588税込7,247
1ケース(5枚)
5日以内出荷
ナノエッジ緩衝材パッド 蔵王産業ナノエッジ緩衝材パッド蔵王産業
7,898税込8,688
1ケース(5枚)
8日以内出荷
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー 蔵王産業ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー蔵王産業
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
2WAY仕様 モップスタイル/ハンドポリッシャースタイルを現場に応じて切替可能(柄無しで稼働できます)首振り機能の固定切替機構を追加し、操作の安定性を向上消耗品の価格を全面見直し長期運用へのハードルを軽減
高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M材質ボディー:プラスチック幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業高圧洗浄機 静音タイプ蔵王産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業高圧洗浄機 ハイブリッド蔵王産業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約8.8電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
ノンスリップe 10kg 蔵王産業ノンスリップe 10kg蔵王産業
20,400税込22,440
1箱(10kg)
3日以内出荷
石材・タイル滑り止め転倒事故防止施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物取扱説明書(0.36MB)商品タイプ業務用
電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業電動デッキブラシ2型・4型蔵王産業
153,000税込168,300
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
フィルタ(ZC用) 蔵王産業フィルタ(ZC用)蔵王産業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212