特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピアサイクロンプロライト 蔵王産業スピアサイクロンプロライト蔵王産業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付関連資料(0.35MB)運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業バキュームクリーナー E200用付属品蔵王産業
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業バキュームクリーナー E199用付属品蔵王産業
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業バキュームクリーナー 本体+付属品付蔵王産業
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業バキュームクリーナー 本体+付属品付蔵王産業
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
カークリーナー 蔵王産業カークリーナー蔵王産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
強力真空回収機 バックマン T150-Ⅱ 蔵王産業強力真空回収機 バックマン T150-Ⅱ蔵王産業
4,798,000税込5,277,800
1台
11日以内出荷
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。 オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。 製造ラインの吸引源としても使用可能。 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。) 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。 回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として最大真空圧(kPa)35最大風量(m3/min)11電源3相200V 50Hz または 60Hzモーター出力(kW)11モーター極数(P)2起動形式スターデルタアンペア36A材質(フィルター)ポリエステルろ過面積(m2)3.6タンク容量(L)85ホース口径(mm)75騒音値(dB)75電源コード(m)9全長(mm)1450全幅(mm)800全高(mm)1220質量(kg)250付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB蔵王産業
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業産業用真空掃除機デルフィンDL12-2蔵王産業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3 蔵王産業洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
質量(kg)53
カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO 蔵王産業カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO蔵王産業
4,998,000税込5,497,800
1台
3日以内出荷
常温型カーペット濯ぎ洗い機 スーパーリンサー 蔵王産業常温型カーペット濯ぎ洗い機 スーパーリンサー蔵王産業
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
カーペット洗浄機 バルチャーオービタル 蔵王産業カーペット洗浄機 バルチャーオービタル蔵王産業
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
温水高圧洗浄機 蔵王産業温水高圧洗浄機蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高圧洗浄機 蔵王産業高圧洗浄機蔵王産業
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
自動床洗浄機 スクラブメイト 蔵王産業自動床洗浄機 スクラブメイト蔵王産業
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
真空掃除機 バキューム&ダンプ 蔵王産業真空掃除機 バキューム&ダンプ蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス 蔵王産業ジェットマンGCHD0820 ダブルランス蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
ジェットマンGCHD0820 シングルランス 蔵王産業ジェットマンGCHD0820 シングルランス蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など吐出圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)19トラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
スチームボックスミニ 200V 蔵王産業スチームボックスミニ 200V蔵王産業
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適スチーム温度(℃)約140電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2連続使用時間(分)最大130吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分
バルチャーオービタル 蔵王産業バルチャーオービタル蔵王産業
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!
セット内容本体、アルティメットパッド5枚
移動式冷却器 エコミスター 蔵王産業移動式冷却器 エコミスター蔵王産業
429,000税込471,900
1台
7日以内出荷
パワーミスタS 蔵王産業パワーミスタS蔵王産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
スーパースチームクリーナーⅢ 蔵王産業スーパースチームクリーナーⅢ蔵王産業
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
キャリーブロア CB55K 蔵王産業キャリーブロア CB55K蔵王産業
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
カーペット洗浄機 PW250 蔵王産業カーペット洗浄機 PW250蔵王産業
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー 蔵王産業カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー蔵王産業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
自走式床洗浄機 スーパースカリ 蔵王産業自走式床洗浄機 スーパースカリ蔵王産業
1,398,000税込1,537,800
1台
8日以内出荷
床面固着堆積物除去機 アイスリムーバー 蔵王産業床面固着堆積物除去機 アイスリムーバー蔵王産業
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
床面固着堆積物除去機 スカリファイヤー 蔵王産業床面固着堆積物除去機 スカリファイヤー蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
スチームクリーナー スーパースチームバックⅢ 蔵王産業スチームクリーナー スーパースチームバックⅢ蔵王産業
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷
スチームクリーナー スチームボックスミニ 蔵王産業スチームクリーナー スチームボックスミニ蔵王産業
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
スチームクリーナー コンパクトスチームバック 蔵王産業スチームクリーナー コンパクトスチームバック蔵王産業
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
スチームクリーナー スピードスチーム 蔵王産業スチームクリーナー スピードスチーム蔵王産業
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)7.7電源(V)100タンク容量(L)2.5最高吐出圧(MPa)0.4電源コード(m)2.75スチーム温度(℃)130
高温水高圧洗浄機 ジェットマン FHDS2514 蔵王産業高温水高圧洗浄機 ジェットマン FHDS2514蔵王産業
2,698,000税込2,967,800
1台
8日以内出荷
温水式超高圧洗浄機 ジェットマン FHD3215S 蔵王産業温水式超高圧洗浄機 ジェットマン FHD3215S蔵王産業
2,598,000税込2,857,800
1台
8日以内出荷
温水高圧洗浄機 ジェットマン GHD 蔵王産業温水高圧洗浄機 ジェットマン GHD蔵王産業
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷