スーパーミニフック 強力マグネットタイプサンケーキコム(19件のレビュー)当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
ネームホルダーサンケーキコム(3件のレビュー)当日出荷
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面材質PE・スチール縦(mm)60
ステンレスマグネットフックサンケーキコム当日出荷
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(200個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダブルクリップサンケーキコム(7件のレビュー)当日出荷
本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。色ブラック繰り返し・詰め替え対応
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
マグネットクリップ Mサンケーキコム当日出荷
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途掲示トラスコ品番198-0290材質スチール、フェライト磁石寸法(mm)挟口:45色シルバー横(mm)45保持枚数約130枚RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
カラーマグネットクリップサンケーキコム(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(20個)ほか
当日出荷
強力マグネット付のクリップです。
オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
カードリングサンケーキコム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(100個)ほか
当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
材質スチール色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カードリングサンケーキコム当日出荷
スタンダードなカードリングです
事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです
トラスコ品番859-7207内径(Φmm)50繰り返し・詰め替え対応
二重リングNO17サンケーキコム当日出荷
外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール内径(Φmm)17トラスコ品番773-1027質量(g)14線径(Φmm)1.2繰り返し・詰め替え対応
目玉クリップサンケーキコム¥1,198~税込¥1,318~
1箱(20個)ほか
当日出荷
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
材質スチール(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネットサンケーキコム当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
カードリングサンケーキコム当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
用途Φ30mm 100個入トラスコ品番134-2597材質スチール色シルバー内径(Φmm)約30RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ステンレスマグネットフックサンケーキコム当日出荷
本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています。
用途耐荷重内の物を吊るす用に。トラスコ品番660-8978材質ステンレス(SUS430)色シルバータイプスイング耐荷重(kg)垂直:1.5、平行:1.5縦(mm)35横(mm)24
ホワイトボード罫線マーカー トレセン30ml 100mサンケーキコム当日出荷
ホワイトボードを簡単・キレイに自分好みに線引きすることが可能です。ホワイトボード表面にしっかり密着します。線引きに失敗したり、変更したくなっても線の端からはがす事も可能です。
トラスコ品番473-4270容量(mL)30テープ長さ(m)100