4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレーM 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除 寸法(mm)60×227×60 質量(g)278 シリーズコックローチ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ アズワン品番64-8896-57 利用場所屋内
1個(200mL)
989 税込1,088
欠品中

ゴキブリ、ナンキンムシの駆除に。速効性に優れ、専用ノズルで隙間の噴霧にも適しています。 医薬部外品
材質液体 容量(mL)420 TKG品番9-2617-0301 TKG品番(2017)6-2404-0401 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,090 税込1,199
欠品中

速効性と待ち伏せ効果を兼備。虫にきびしく人にやさしい水性タイプ。広角噴射ノズルとスキマへの噴射に便利なロングノズルの2WAYノズルを採用。微香性。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズコックローチ 有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、フェノトリン) 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL)
799 税込879
当日出荷

従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。 水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物) 専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。
質量(g)400 寸法(Φ×高さH)(mm)65×220 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ) 利用場所屋内
1本(420mL)
1,090 税込1,199
4日以内出荷

関連カテゴリ