カテゴリ
- 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(11)
- PISCO(ピスコ)(147)
- 大阪魂(119)
- エスコ(45)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(45)
- NACHI(不二越)(43)
- EIKO(栄工舎)(40)
- シヤチハタ(38)
- OSG(オーエスジー)(34)
- アズワン(30)
- 岡崎精工(30)
- ケナメタル(28)
- FKD(フクダ精工)(28)
- 三菱マテリアル(28)
- 理研製鋼(28)
- 日産ネジ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 日東工器(25)
- プロトティップ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「φ17.5」の検索結果

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
グーリング¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
グーリング¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510
グーリング¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-1657材質HSS全長(mm)228ねじ【メトリック】M16溝長(mm)130先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)17.5小径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)38.5
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
グーリング¥10,980税込¥12,0781本当日出荷止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
7778_ポイントタップ メートル並目ねじ
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール