グーリング
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
材質
HSS-E
表面処理
TiCNコーティング
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
全長(mm)
選択してください
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515952
7777 8.000
712-7541
3
70
1.25
M8
¥
3,310
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516530
7777 20.000
712-7536
4
105
2.5
M20
¥
13,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516670
7777 12.000
712-7535
3
82
1.75
M12
¥
5,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517571
7777 6.000
712-7542
3
62
1
M6
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517912
7777 10.000
712-7540
3
75
1.5
M10
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517948
7777 3.000
712-7534
3
46
0.5
M3
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517966
7777 18.000
712-7543
4
100
2.5
M18
¥
12,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518106
7777 16.000
712-7533
4
95
2
M16
¥
8,610
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518246
7777 5.000
712-7532
3
60
0.8
M5
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518630
7777 4.000
712-7538
3
52
0.7
M4
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518718
7777 14.000
712-7539
3
88
2
M14
¥
7,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください