6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD - グーリング6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
内容量
1本
全27種類を絞り込む
全長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025160676065 9.800711-9837【OAL】8740【DC】9.8【LCF】43
¥29,150
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025162166065 18.000711-9870【OAL】12048【DC】18【LCF】70
¥104,670
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
025163996065 16.500711-9849【OAL】12048【DC】16.5【LCF】70
¥104,670
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
025165576065 19.500711-6706【OAL】12850【DC】19.5【LCF】76
¥113,580
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
025166616065 5.500711-8209【OAL】6536【DC】5.5【LCF】26
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025167676065 17.500711-8308【OAL】12048【DC】17.5【LCF】70
¥104,670
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
025168986065 12.800711-9857【OAL】10445【DC】12.8【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025169596065 15.000711-6682【OAL】11248【DC】15【LCF】62
¥65,610
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
025169776065 15.500711-9796【OAL】11248【DC】15.5【LCF】62
¥65,610
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
025170206065 4.500711-9858【OAL】6540【DC】4.5【LCF】21
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025170906065 4.300711-9812【OAL】6540【DC】4.3【LCF】21
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025171876065 11.500711-9850【OAL】10045【DC】11.5【LCF】52
¥39,370
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
025172216065 11.800711-8239【OAL】10045【DC】11.8【LCF】52
¥39,370
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
025172486065 5.100711-6739【OAL】6536【DC】5.1【LCF】26
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025175016065 10.800711-6672【OAL】10045【DC】10.8【LCF】52
¥39,370
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
025177726065 7.000711-8223【OAL】7836【DC】7【LCF】31
¥25,570
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025179216065 12.500711-9882【OAL】10445【DC】12.5【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025180366065 8.500711-6734【OAL】8740【DC】8.5【LCF】43
¥29,150
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025182286065 7.500711-6678【OAL】7836【DC】7.5【LCF】35
¥25,570
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025182806065 20.000711-9874【OAL】12850【DC】20【LCF】76
¥113,580
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
025183076065 9.500711-8212【OAL】8740【DC】9.5【LCF】43
¥29,150
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025183686065 16.000711-6680【OAL】11248【DC】16【LCF】62
¥65,610
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
025184296065 14.500711-8245【OAL】11248【DC】14.5【LCF】62
¥65,610
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
025185606065 13.000711-8280【OAL】10445【DC】13【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025185786065 19.000711-6694【OAL】12850【DC】19【LCF】76
¥113,580
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
025186126065 10.000711-8265【OAL】8740【DC】10【LCF】43
¥29,150
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025186216065 5.000711-9803【OAL】6536【DC】5【LCF】26
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする