「配線接続 100v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC24±2%
電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz
出力電流(mA)400
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
外観樹脂
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~60
配線接続リード線式
外観クリーム色
設置場所屋内壁面
駆動方式小型直流モーター方式
音量(dB)90以上
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。
1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。
非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC12±2%
電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
出力電流(mA)800
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
赤外線センサー用のオプションです。赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。AC100V仕様(極性なし)の製品です。 。2枚1組での販売となります。消費電流は140mA/1組(2枚)です。適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ。夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。
質量(g)6
使用温度範囲(℃)-25~30
電圧(V)AC-100
消費電力(W)5
配線接続リード線式
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ツーウェイ機能で方向判別
人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。
順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。
逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。
センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能
従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。
大接点出力でAC100V機器の制御が可能
順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。
2種類の音声切替が可能
来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
材質樹脂
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
電源(V)AC100±10%、またはDC12±10%
消費電力(W)AC100V使用時:8
出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時)
配線接続端子式
入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35
取付場所屋内
消費電流(mA)DC12V使用時:最大350
タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒)
音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)約430
消費電力(W)1.5
配線接続リード線式
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+60
外観赤色
設置場所屋内壁面
駆動方式小型直流モーター方式
音量(dB)90以上(前方1m)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式)
2種類の音声を登録できます。
・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。
・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。
・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。
半屋外設置可能!
防雨構造IP43相当
・半屋外でも使用可能です。
・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。
親切設計
・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。
・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。
テスト音声
出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。
音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。
音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。
材質樹脂
色白
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
出力電源:DC12V/50mA
配線接続端子式
音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可]
時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
入力電源AC100V(50/60Hz)・3W
接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動
時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。)
音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替]
判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー
電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。
あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂
質量(g)約550
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)
検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します
動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分
出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)
感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]
動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に!
さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単!
受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や
サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です
警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能
そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで
受信機の状態が確認できます
サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ
付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と
威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です
全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)
全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作
部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作
チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動
3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています
送信機の登録台数は最大40台です
電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)6
出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)
消費電流(mA)250
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内(壁面取付け)
警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ
出力(mW)10
電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
色閃光:黄色
質量(g)約440
出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)
外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄)
動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間)
設置場所屋外・屋内(IP43相当)
パターン(サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4)
※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。
送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
登録内容を確認できる確認モード
登録の消去を送信機毎に実行可能
登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台
電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源
非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
出力(mW)10以下
受信可能距離約100m(見通し距離)
電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)
表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅
液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示
ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」
停電補償あり(約30分)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)-10~+50
機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋内(壁面取付)
質量(g)約600
材質樹脂
色ホワイト
仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター
アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。
HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。)
消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)
解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)
動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)
設置場所屋内
アスペクト比16:9、4:3切替可
映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。※制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂
質量(g)投光器560・受光器620
使用温度範囲(℃)-25~60
電圧(V)DC10~18
検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式
配線接続端子式
消費電流(mA)投光器24・受光器350
設置場所屋内・屋外
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
距離余裕屋外7.5倍、屋内5倍
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退。光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約560、受光器:約620
検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~18(極性なし)
機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)
消費電流(mA)投光器24/受光器350
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)
表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s
音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。
赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)
電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
塗装色マンセル2.5Y9/1近似色
使用周囲温度(℃)0~+50
出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止
使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)
動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)
通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)
表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅
材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約320(電池含む)
種類1種ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式差動式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約270(電池含む)
種類特種60℃ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式定温式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂
配線接続端子台式
使用周囲温度(℃)-15~+55
点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)。DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)。4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型
質量(g)約100(電池含む)
出力電源:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。
外観樹脂(ホワイト)
設置場所室内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
電波周波数約1km(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター
本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。
リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。)
HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個
質量(g)約214
使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)
消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)
出力電源出力OFF/ON切替可
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応
動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)
設置場所屋内
配線可能距離最大150m(5C-FB)
映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3
映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
無線部は4周波切替対応型。現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。。電池の長寿命化を実現。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)160
電源専用リチウム電池
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3
電池寿命8年
設置場所屋内・屋外
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100以内
防水性IP67
使用周波数(MHz)426帯・4波
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂
色ホワイト
配線接続端子式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
最大接続台数40
無線部は4周波切替対応型。現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。。電池の長寿命化を実現。付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~50
電源専用リチウム電池
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3
電池寿命8年
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100以内
使用場所屋内
使用周波数(MHz)426帯・4波
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
音量調整機能付。
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式
音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
録音時間最大約16秒
録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。
制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力はa接点/b接点切替式です。
電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB
警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なし、の設定ができます。
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。
複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。
検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。
警報出力を標準装備していますので侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。
赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
仕様使用赤外線:近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム
付属品取付ネジΦ4×20:4本、ポール固定金具:2個、ポール取付板:2枚
材質樹脂
配線接続端子式
音量無音~約90dB/1m(ボリューム可変式)
機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10~約1000Lx調整可)以下を夜と判定、威嚇制御機能:光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能
応答時間遮光時間:0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-25~+60
接点方式無電圧接点(a接点/b接点切替式)
点滅遮光時間+1分(オフディレイ動作)
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)
設置場所屋外(IP43相当)・屋内
表示灯【警報表示灯】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
点灯色赤色
接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
動作接点遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)
距離余裕屋外:7.5倍(150m)、屋内:5倍(150m)
個別CH入力(8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、。通報装置や警報ベルなどの周辺機器も接続できます。。ユニバーサルデザイン対応型。見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。。色々な警備パターンが設定可能。全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できるため、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。。警備・警報ディレイ機能。「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを4段階(なし、30秒、60秒、90秒)個別に設定できます。。システムアップに役立つ個別CH出力を装備。CHの各出力を個別に取り出せますので(8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。。リアルタイム出力を装備。各警報出力は従来の警報タイマー出力に加え、リアルタイム出力を追加。センサー入力と同期した出力ができます。。点検機能(ループチェック)。部分警備または全警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェックします。。最大4台まで接続可能な通信機能。通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも操作や状況確認ができます。(総配線距離1km以内)。。操作無効化。通信連動する機器で、パネル上のすべてのボタン操作を無効にするかをそれぞれ設定できます。。メモリー切替機能。全CHの警報表示をメモリーするか選択ができます。。信頼の安全設計。ループ出力で常にループの状態を監視できます。停電時は内蔵の非常用電源により、システムをバックアップします。総合出力有電圧に接続された機器への配線を切断された場合や、警備中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。※総合出力有電圧に複数台の警報機器を接続した場合、切断箇所によっては警報が出力できない場合があります。警備・解除状態を外部から確認できる警備/解除出力を装備しています。2路用および3路用リモートスイッチに対応します。※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。※2路用リモートスイッチをご使用の際、通信機能は使用できません。。
材質樹脂
質量(kg)2.55
使用温度範囲(℃)-15~55(結露なきこと)
電源(V)非常用:DC12
抵抗(kΩ)入力受付:1以下
消費電力(W)35
出力センサー用:DC12V 1.0A(無負荷時:13.8V)
配線接続端子式
入力センサー信号1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回戦(1CHのみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回戦、リモートスイッチ(2路用/3路用)1回戦
取付場所屋内(壁掛け式)
応答速度受付:300msec以上
メモリバックアップあり
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
従来の反射型の赤外線センサーとは異なり直接反射方式を採用しましたので反射鏡は不要です。
設置場所によって感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)
昼間は動作しないようE.E.スイッチ(エレクトロニクス・アイ)が照度を監視。
投光・受光部が一体化されたセンサーですので配線工事は本体のみでOKです。
材質樹脂
質量(g)約85
消費電力(W)3.6以下
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(静止検知型)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
応答時間0.3s以上の検知で動作
使用周囲温度(℃)-20~+50
接点方式無電圧リレー接点(a接点)
検知距離(m)1以内
付加機能E・Eスイッチ内蔵
設置場所屋内
接点容量AC100V・200W以下(白熱灯負荷)、AC100V・80W以下(蛍光灯負荷)
動作接点検知時間+オフディレイ動作(約5秒)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。
DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
最大接続台数30
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回)
本体タンパー出力があります。
動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂
切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]
消費電力(W)1以下
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]
動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯
感度調整30%~170%[ボリュームにて]
動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)
接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続プラグコード式(50cm)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう
10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の
個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。
液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。
警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替)
点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。
電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり)
周波数帯域(MHz)426
受信可能距離約100m(見通し距離)
接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)
動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒)
最大接続台数60(送信機)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内・壁掛け式
機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
材質樹脂
色ホワイト
動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950
消費電力(W)AC電源使用時:13
出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A
電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)
検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)
出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)
音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。
見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。
「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。
CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。
全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。
全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度300msec以上
抵抗(kΩ)入力受付/1以下
音声内容解除中、部分警備、全警備
警報音・音量警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)-15~+55
配線接続端子式(セルフアップ端子)
取付場所屋内・壁掛け式
材質樹脂
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本
セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ
電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ