カテゴリ
- 防犯用品(24)
- 制御機器(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- ブロードウォッチ(308)
- IDEC(和泉電気)(236)
- マリンテック(168)
- omron(オムロン)(129)
- RS PRO(91)
- Qlight(85)
- カシムラ(77)
- DELTA(デルタ)(62)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(60)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(48)
- 富士電機(45)
- 日恵製作所(43)
- 塚本無線(42)
- カーメイト(32)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- オーム電機(26)
- MTO(26)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「led dc12v」の検索結果

LEDアラーム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)質量(g)275使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続リード線式音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)設置場所屋内・屋外(IP54相当)
LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)材質樹脂質量(g)約600表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり)音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷光源にLEDを採用。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。。2種類の電源タイプと3色のカラーバリエーション。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途の。イエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。。2種類の点滅モード。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。。2種類のサイレン。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。パターン1:ヒュンヒュン… 。パターン2:ピピピピピピ…。音量は最大90dBです。。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。。電源、起動入力個別配線。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。。複数台連動動作可能な専用出力端子を搭載。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することにより。フラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。。防雨構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-15~55消費電力(W)2.5設置場所屋外・屋内
車両通過検知用LED回転灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB材質本体:樹脂、グローブ:樹脂色本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約2000使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)約15出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源センサー用電源:DC12V 300mA入力起動入力:無電圧a接点×2発光色レッド電源(AC V)100±10%設置場所屋外・屋内パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒)音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。色閃光:黄色質量(g)約440出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄)動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋外・屋内(IP43相当)パターン(サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド質量(g)約550使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電流(mA)平均100、最大150(音色番号32除く)※音色番号32使用時のみ最大250電源(DC-V)12~24±10%(極性なし)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
トイレ・浴室用押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂色プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
直流電源ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。材質樹脂質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC12±2%電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)出力電流(mA)800使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
チャンネル表示盤
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ。接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示しますので、。接続機器の動作状態が目と耳で確認できます。(a接点、b接点入力が選択できます)。・報知音:報知音一覧参照(各チャンネル毎に設定可能)。報知音のみ停止機能を搭載。信号入力が継続している状態でも、スイッチの短押しで「報知音のみ停止」させることが可能です。5チャンネル個別スイッチ。各チャンネル毎に個別スイッチを装備しましたので、必要な時に必要な場所だけ運用が行えます。LED表示 保持・非保持。LEDは設定操作により様々な表示ができます。リセット時 : 消灯、セット時 : 緑色点灯、信号入力時 : 赤色点滅。出力モードが、リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒設定の際は、LED保持、非保持の選択ができます。出力・表示モード切替機能。手動でリセットするまで報知を継続する『連続モード』と、自動復旧する『リアルタイム』『ワンショット3秒』。『オフディレイ15秒』の4つのモードに切替できますので、現場のシステムや運用に応じた最適な設定が可能です。チェック機能。全体がリセット状態の時、または個別でリセット状態にしているチャンネルに入力があった場合、。信号入力に連動して赤点灯になりループチェックできます。(通信接続の場合も同様です)。代表及び個別出力。代表出力(c接点)に加えて、個別出力(a接点/b接点切替式)を装備、システムの拡張も容易に行えます。通信機能 (合計4台まで接続可能)。表示盤は最大4カ所まで接続できますので、大規模なシステムにも対応可能です。操作、信号入力は、NO.1~NO.4のいずれの表示盤でも可能です。NO.1~NO.4の設定は本体の内部スイッチで行えます。各表示盤間の配線は、ツイストペア(シールド付き:Φ0.65mm×2P)で総延長で500mまで配線可能です。どのCHN-5Aでも、信号入力及び各チャンネルのON/OFFを行えます。従来商品『CHN-5』『CHN-5(F)』との通信の互換性はない為、ご注意ください。『CHN-10A』『CHN-20A』との通信の互換性はない為、ご注意ください。外部供給電源。AC100V供給時DC12V・300mAを出力。親切設計。AC100V/DC12Vのいずれにも対応可能な2ウェイ電源方式。 (AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・300mAを出力)。スイッチはすべてフラットパネルにデボス加工しています。フラッシュは高輝度・中輝度・OFFより選択できます。質量(g)1400消費電力(W)AC100V時:消費電力12スイッチ【個別スイッチ(リセットスイッチ兼用)】長押し:該当チャンネルの「セット」と「リセット」を交互に切り替えます。短押し(報知時):報知動作を復旧できます。※入力連続時に短押しした場合、報知音のみ停止出力代表出力:無電圧1C接点 赤点滅連動 DC30V1A負荷個別出力無電圧A接点、B接点個別切替 赤点滅連動DC30V1A電源電圧AC100VまたはDC12V(10.8V~14.4V)配線接続通信配線:No.1-No.2-No.3-No.4間 ツイストペア(シールド付き)0.65mm以上×2P通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500 mです。(条件により短くなります。)表示セットON時緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54リセット方式【セット/リセットスイッチ】セットON/OFF切替え(セット表示灯と連動)(個別スイッチによる入切の状態は保持)入力リモート:無電圧メイク入力、無電圧A接点、B接点 全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)消費電流(mA)DC12V時:消費電流300使用可能温度範囲-10℃ ~ +55℃(結露なきこと)表示LEDリアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動 *高輝度、中輝度、OFF 3段階外観ケース:樹脂(ホワイト) パネル:PET(ターコイズブルー)モード【報知モード】・入力OFF時:消灯・セット時:緑点灯・リセット時:信号入力に同期して赤点灯 ・報知時:0.4秒赤点滅増設可能機種増設設定:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5Aでも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5Aでも出力します。報知音、音量調整はそれぞれ独立しています。音量(dB)0~70(無音を含めた5段階設定)(1m先)報知音1ピンポーン 2プルプル 3ポロロロロン4エリーゼのために 5アニーローリー 6みかんの花咲く丘 7うみ8ピンポンパンポン(呼び出し) 9ウゥーウゥー(緊急)10ブーーー(警告) 11消音 *1から11を報知音変更表示灯赤点滅時、各ch任意に設定可能外部機器への供給電源AC100V時 :DC12V・300mA出力DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
接点マルチ分配器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。質量(g)約350消費電力(W)AC100V使用時:6以下出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能)表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯)センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7消費電流(mA)DC12V使用時:160以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)リセット無電圧a接点×1出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替)設置場所屋内(壁面)RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティシグナル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇! 常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します! 異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。 また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により、 警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 常夜灯機能搭載 常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、 周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 警報出力時間切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階) フラッシュ切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類) 防雨構造 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。 防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質本体・カバー:樹脂、窓部:樹脂(シルク印刷あり)色本体・カバー:ホワイト質量(g)約300配線接続端子台式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)機能付帯:常夜灯、照度調整範囲:約20~2001x、警報メモリー、警戒入力切替、警報入力切替、フラッシュ切替、警報出力時間切替光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED消費電流(mA)240以下 (DC12V:180以下、DC24V:80以下)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)点灯方式警報灯(赤色LED):点滅(パターン1.2切替式)、警備灯(白色LED):連続点灯設置場所屋外・屋内(防雨構造)警報出力時間:0,10、30、60、90、180、300(秒)、連続
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。※制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)材質樹脂質量(g)投光器560・受光器620使用温度範囲(℃)-25~60電圧(V)DC10~18検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式配線接続端子式消費電流(mA)投光器24・受光器350設置場所屋内・屋外警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)距離余裕屋外7.5倍、屋内5倍
感震センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。質量(g)約90出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)検出方式加速度センサー方式入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応電源電圧(V)DC12~24±10%機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal応答時間約1秒使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)検出方法3軸 全方向表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退。光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約560、受光器:約620検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)配線接続端子式電源電圧(V)DC10~18(極性なし)機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)消費電流(mA)投光器24/受光器350使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
回路表示器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km)質量(g)約1100外形寸法(mm)W240×H170×D55出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期)対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅電源電圧(V)DC10.6~26.4機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛け式表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定)消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
非接触スイッチ(Touchless Switch)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷近接モードの追加により検出距離約2cmの近距離設定が可能。新モジュール採用により手のかざし方による検知漏れを軽減。より確実な検出が可能。フォトモスリレー採用により屋内使用時にリレー音がせず、無音設定が可能。使用可能範囲温度の下限は-35℃まで対応。冷蔵庫、冷凍庫などで使用される防熱扉の操作機としても使用可能です。本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院など衛生面に配慮が必要な現場に最適です。マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による誤動作が大幅に軽減されます。LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます。取付は1個用スイッチボックス(JIS規格)に対応。IP55相当の構造を実現しました。(壁面、裏面は該当せず)仕様【動作確認音】音量:鳴動/消音 切替式質量(g)約120電源電圧DC12V~24V±10%検出方式マイクロ波方式薬品名耐薬品:洗浄用次亜塩素酸保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)DC12V:110 24V:70(最大)使用可能温度範囲-35℃~+60℃(結露なきこと)出力接点無電圧1a フォトモスリレー接点(ワンショット(検出時間+0.5秒オフディレー)) DC30V 0.5A設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯 待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式検知距離(mm)最大約500mm消臭・抗菌機能ASA樹脂(Ag入り)
ACsimpleコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷無電圧接点出力/メーカー3路リモート方式の両方に対応したシステムです。カードリーダ/コントローラ分離型スイッチシステム。カードリーダACS-23Rと接点出力型コントローラACS-23Cの組み合わせにより、。防犯コントローラや電気錠制御盤を制御するシステムとして動作します。動作モードは3パターン。動作モードは「ラッチ」、「ワンショット」、「3路リモート」の3パターンから運用に応じて選択可能です。ラッチモード。 カード照合およびS/R入力により無電圧c接点セット・リセット出力のON/OFFを切り替えるモードです。 (ON/OFF繰り返し動作)。ワンショットモード。 カード照合により無電圧c接点セット・リセット出力をワンショット1秒間動作させるモードです。3路リモートモード。 メーカーの3路リモート式防犯コントローラを遠隔でセット・リセットする専用モードです。(3路動作)。2通りの登録方式で最大1,000枚までの登録・運用が可能。カード登録枚数は最大1,000枚で、カードリーダにかざして登録する方法と。 登録ソフトで編集・登録する方法の両方に対応しています。登録ソフトを使えば登録データのバックアップや複数のコントローラへのデータ移行が簡単に行えます。3モードマルチリード対応。FeliCa/Mifare/I-CODEカードを使用可能で、各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しており、。マルチリードに設定した場合は3種類のカードを混在して登録・運用可能です。カードリーダを2台まで接続可能。コントローラACS-23CにカードリーダACS-23Rを2台まで接続可能ですので、防犯用途では2ヶ所からの制御、。電気錠用途では入退室両面での制御が可能です。待機時LED消灯機能を搭載。カード操作を行わない状態が10秒以上続くとカードリーダのLEDが消灯するモードを選択可能ですので、。警戒セット・リセットの状態や侵入警報の有無を第三者に悟られることを防止できます。仕様ハードウェア:上記OS、アプリケーションが動作するコンピューター質量(g)約150電源電圧DC10.8V~26.4V対応OSMicrosoft Windows 11 32/64ビット版配線接続端子式接続方式パソコン間接続:USB Type-C(パソコン側はType-A),使用ケーブル:Type-A[オス]表示方式運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示、登録モード時:未登録アドレスを点滅表示、登録済アドレスを点灯表示および登録・抹消操作の結果を表示外部出力セット・リセット出力 : 無電圧c接点出力(DC30V、0.5A) / 3路 切替式,タンパー出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A),警報出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A)消費電流(mA)カードリーダ1台接続時 : 200以下、 カードリーダ2台接続時 : 300以下使用可能温度範囲0℃~+50℃(結露なきこと)外観樹脂(オフホワイト)LED【内蔵7セグメント】運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示動作モードラッチモード/ワンショットモード/3路リモートモード設置場所屋内(壁面取付)表示灯ループ表示灯(赤):ループ入力異常時点灯、警報メモリー動作時点滅,出力表示灯(緑):警戒セット時および出力動作時点灯,電源表示灯(緑):通電時点灯外部入力[S/R]入力:無電圧接点入力メーク時セット、ブレーク時リセット、(ラッチモード時のみ有効),[ループ]入力:無電圧b接点入力環境.NET Framework 4.8以上カードリーダー【カードリーダ間接続】電源重畳2線通信式【カードリーダ接続数】最大2台、カード登録数:1,000枚【カードリーダ配線距離】個別配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で100m以内、Φ0.9で200m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも1km以内,渡り配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で延べ50m以内、Φ0.9で延べ100m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65で延べ600m以内、Φ0.9で延べ1km以内ブザー【内蔵電子ブザー】登録モード⇔運用モード移行時「ピッ」鳴動,登録モード時、ボタン操作音および操作結果通知音鳴動
喫煙検知センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷5ヶ国語の禁煙報知メッセージを搭載。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語のメッセージを搭載しています。〈禁煙報知〉。日 本 語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』。英 語『 This is a non-smoking area. Please refrain from smoking in this area.』。中 国 語『?里是禁烟?。?不要抽烟。』。韓 国 語『??? ?? ?????. ??? ????? ????.』。スペイン語『Prohibido fumar. Abstengase de fumar en el servicio.』。必要な国の言語のみを選択可能。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、。必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。メッセージ鳴動回数選択機能。メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。外部出力を搭載。検知出力(a接点/b接点切替式)および、タンパー出力(b接点)を搭載しています。メモリー表示機能。複数のセンサー使用時に、検知したセンサーが特定できるように、。検知終了後から50分間LED表示灯が赤色点滅して、その後、自動消灯します。なお、メモリー表示なしも選択できます。質量(g)240出力【タンパー】接点方式:無電圧b接点 接点動作:カバーを取りはずしたとき出力(連続出力) 接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5~28V 極性なし配線接続スクリューレス端子台出力方式【検知出力】接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点 切替式 接点動作:ワンショット2秒/検知中連続出力 切替式 接点定格:AC/DC30V・0.2A(抵抗負荷)消費電流(mA)最大200mA以下 DC12V時:160 DC24V時:80使用可能温度範囲0℃~+50℃(結露なきこと)外観樹脂(センサー本体・カバー:白 / ベース:黒)設置場所屋内:天井・壁面表示灯ウォームアップ:緑色点滅 待 機 時:緑色点灯 検 知 時:赤色点灯 メモリー時:赤色点滅(1秒間に2回点滅) 異 常 時:赤色点滅(2.5秒間に2回点滅)音声出力動 作:検知時に音声出力 音声種類:5ヶ国語メッセージ+警報音1種類 日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』 英語『This is a non-smoking area. Please refrain from smoking in this area.』 中国語『这里是禁烟处。请不要抽烟。』 韓国語『여기는 금연 구역입니다. 담배는 삼가하시기 바랍니다.』 スペイン語『Prohibido fumar. Abstengase de fumar en el servicio.』 警報音『ピピピピ…』 メッセージ長:全文/短文 切替式 鳴動回数:1回/2回 切替式 音 量:約65dB(センサー正面1mにおいて)
回路表示器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。質量(g)約950消費電力(W)AC電源使用時:13出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能消費電流(mA)DC電源使用時:300以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
有電圧接点分配ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷1系統の無電圧a接点入力を3系統の有電圧出力に分配するユニットです。(出力電圧は入力電圧に連動)。。出力は系統毎に有電圧と無電圧出力に切替可能です。。出力の最大電流合計は2Aです。。コントローラの無電圧警報出力と威嚇機器との接続が簡単にできます。材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC12~24表示緑色LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×23消費電流(mA)60入力信号無電圧a接点×1出力時間入力信号に連動
車両出庫灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ質量(g)1900消費電力(W)16電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音~最大95dB以上(下方1m)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED外観カバー/ベース/パネル:樹脂設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
フットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)検出方式TOF測距方式消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
車両出庫灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です材質カバー/ベース/パネル:樹脂質量(g)1900消費電力(W)16出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)機能付帯:常夜灯機能、減音機能照度調整範囲:約20~200lx光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷紫外線検知方式 電池型/外部電源 (多国語メッセージ式)。5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。必要な国のメッセージを自由に選択して鳴動させることが可能です!。炎に含まれる紫外線をすばやく検知しメッセージ及び警報音で報知する炎センサーです用途炎検知仕様検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式色ホワイト外形寸法(mm)Φ120 ×45出力(タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]電源単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)音量ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)検知距離(m)10m(正面でライター炎7cm)電池寿命(電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)設置場所屋内(天井面、壁面)周囲温度(℃)使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)消費電流(DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)音声出力動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類メッセージ長全文/短文 切替式
フォグガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。材質板金質量(g)約7800使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)配線接続端子式入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池)電源(AC V)100 50/60Hz容器(mL)250設置場所屋内表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯塗装シルバーメタリック噴射量(mL/秒)約2