コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅
仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205
光源高輝度LED×8灯
使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本
視認距離300
メーカー商品コード620373
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード