絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ワルター
ワルターのページです。ワルターは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2733件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Walter AG |
|---|---|
| 所在地 | Derendinger Str. 53 72072 T?bingen Germany |

タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ハイスドリルセット
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,698~税込¥1,868~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
ワルター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)
ワルター¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス系被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 先端角60°
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷カウンターシンク 面取り角60°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪
ワルター¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)
ワルター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
溝入れおよび横引き旋削加工チップ
ワルター¥34,980税込¥38,4781箱(10個)10日以内出荷切りくず処理に優れた溝入れおよび横引き旋削加工ができます。用途溝入れおよび横引き旋削加工用。トラスコ品番714-6886材質コーティング超硬全長L(mm)18最大溝深さ(mm)17.5(CDX)適合被削材種P/M/K/S厚さS(mm)4.8刃幅CW(mm)2.75
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)6
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2