ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
適合被削材種
鉄・鋳物
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さl(mm)
厚さS(mm)
最大切込み(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604335
LDMT170408R-D51 WPP35G
717-6888
17.24
4.92
(APMX)16
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
82604676
LDMT170408R-F57 WPP35G
717-6884
17.24
4.92
(APMX)16
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
82603617
LDMT14T308R-D51 WPP35G
717-6868
14.1
4.08
(APMX)13
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください