ワルター
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番
717-6912
適合被削材種
鉄・鋳物
切刃長さl(mm)
13.7
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
7.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
(APMX)13
ワイパー刃幅(mm)
1.2
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604046
LNGX130708R-L55 WPP35G
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください