カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品
特価

KT-640X ジオロック ビブラムキットA
SHIMANO(シマノ)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷濡れたところでもグリップの高いラジアルソール。ソールタイプA。ビブラムキット Aはデッキや防波堤といった所で威力を発揮します。濡れた場所でも優れたグリップ力を発揮。TypeAに適合します。色ダークグレータイプソールタイプ:ビブラム(R)種類ジオロック交換ソール対応種類:A
CT-521Z スパシザー RT オリジナル
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷新しくなったスパシザー〈先丸タイプ〉。カット性能はそのままに、さらに握りやすく。世界的な刃物の産地・岐阜県関市の職人が一つひとつ手作業で仕上げた小型バサミスパシザーの「先丸」タイプ。PEラインに特化したカット性能はそのままに、より握りやすいデザインになりました。切りにくいPEラインも、テンションをかけずにスムーズにカットでき、グローブを付けたままでも使用できます。寸法(mm)77×118×11
HD-E00Z フィッシングダストケース
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ベルトやバッカンに装着できるダストケース。釣りのシーンで出る糸くず、鈎等を2気質の収納スペースで分別し収納が可能です。本体寸法(cm)9×5.1×6.5
CT-924Z スパシザー タイニー
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷細かな仕掛けづくりに適した「細・薄刃」スパシザー。世界的な刃物の産地・岐阜県関市の職人が一つひとつ手作業で仕上げた小型バサミ、スパシザーの「細・薄刃」タイプ。魚皮などの切り口がキレイなストレ-ト刃と、PEラインや金属ラインに適したギザ刃で、繊細な仕掛けづくりにも対応します。寸法(mm)60×104×8
Y3K59802T FH-U6060 シールドカートリッジベアリング
SHIMANO(シマノ)¥849税込¥9341個7日以内出荷シールカートリッジベアリング(15 x 28 x 7) FH-U6060
SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781ペア5日以内出荷片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル用途1900/1/0
ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
ISMSLINNERBOX02 ポリマーコート シフトインナーケーブル 2100mm×20本
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2100 mm (20本入り)
ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷用途外径 1.2 mm x 2500 mm インナーエンドキャップ ロングノーズアウターキャップ(2個)ノーズカバー(リアディレーラー用)(1個)付き
ISMBCINNERBOX06 ポリマーコートティング ブレーキ インナーケーブル 2000mm 20本
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781セット(20本)7日以内出荷用途ポリマーコーティング ブレーキインナーケーブル 2000 1セット 20本入り
ISMBCINNERBOX05 ロード SUS ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781セット(100本)7日以内出荷用途ロード用 SUS ブレーキ インナーボックス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ISMBCINNER04 ダブルエンド スチール ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 10本セット
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981セット(10本)7日以内出荷用途外径 1.6 mm x 2050 mm / 10パック
IOTSP41SET12 MTB オプティスリック シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
IOTSP41SET07 ロード ポリマーコーティングシフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途MTB OPTISLICK シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
IOTSP41SET06 ロード ポリマーコーティングシフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途OT-SP41 OPTISLICK シフトケーブルセット [ホワイト]
IOTSP41SET05 MTB SUS シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷用途OT-SP41 シフトケーブルセット ステンレススチール(リアディレーラー用のみ)
IOTSP41SET02 MTB ポリマーコーティング シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトケーブルセット [ブラック]
IOTSP41SET01 OT-SP41 ポリマーコーティングシフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷用途OT-SP41 ポリマーコーティングシフトケーブルセット [ブラック]
IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷用途外径 4 mm x 50 m / 164 ft.
IOTRS900SET01 ロードシフトケーブルセット ポリマーコーティング ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途OT-SP41 ポリマーコーティングシフトケーブルセット[ブラック]
IOTRS900BOX01 OT-RS900 ボックス 240mm×10本 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷用途240 mm x 10個、シールドアウターキャップおよびロングノーズアウターキャップ付き [ブラック]
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IBCROADSET03 ロード用 SUS ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷用途2200 mm x 1 SLR アウターケーシング [ブラック] 1000 mm / 2050 mm SUSブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
IBCROADSET02 シルテックコーティング ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷用途ブレーキケーブルセット [ブラック] インナーエンドキャップ(2個)、アウターエンドキャップ(2個)
IBCROADSET01 シルテックコーティング ブレーキケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途ブレーキケーブルセット [ホワイト] インナーエンドキャップ(2個)、アウターエンドキャップ(2個)
IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途シフトインナーケーブル ステンレススチール ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)。1本