KT-640X ジオロック ビブラムキットA

KT-640X ジオロック ビブラムキットA - SHIMANO(シマノ)KT-640X ジオロック ビブラムキットA - SHIMANO(シマノ)KT-640X ジオロック ビブラムキットA - SHIMANO(シマノ)

濡れたところでもグリップの高いラジアルソール。ソールタイプA
ビブラムキット Aはデッキや防波堤といった所で威力を発揮します。濡れた場所でも優れたグリップ力を発揮。TypeAに適合します。

色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:ビブラム(R)
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84846941#2XLサイズ(119926)2XL
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
84846986#Sサイズ(119889)S
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847056#3XLサイズ(119933)3XL
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847205#Lサイズ(119902)L
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847239#Mサイズ(119896)M
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847275#XLサイズ(119919)XL
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする