「チェーン ギア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプロケット 13T (スペーサー内蔵タイプ)(CS-LG400用)
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
スプロケット 11T および 13T (CS-LG700用)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
スプロケット 17T CS-LG700-11
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
スプロケット 15T CS-LG700-11
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
スプロケット 11T (スペーサー内蔵タイプ)(CS-LG700用)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
スプロケット 13T (スペーサー内蔵タイプ)(CS-LG700用)
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
スムーズ、高精度なギアチェンジを実現
理想的なギアコンビネーションとギア比
ワイドカセットスプロケット
リズムステップギア構成
駆動効率のアップと安定した変速性能
耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現
軽さと耐久性を高いレベルで両立
アルミとスチールギアの組み合わせ
仕様リアスピード :11
歯数11-46T
質量(g)437(平均)
タイプHG
シリーズGRX Limited RX810 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
ギア数アルミギア:2、スチールギア:9
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116L
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
アズワン品番64-9593-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求
幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。
MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様リアスピード :11
歯数11-34T
質量(g)379(平均)
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
適合チェーンHG 12スピード
SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road
組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン
様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一
正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造
チェーンケース対応
色ダークグレー
タイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなし
シリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズ
チェーン長(mm)46.5
ペダリングの最中でもスムーズなシフティング
ペダリングの最中でもシフト操作が可能に
BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減
フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズXTR M9100 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4
適合チェーンHG 12スピード
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピード
ガードチェーンガード:なし
クランク長(mm)175
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング
チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4
色ブラック
タイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなし
シリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズ
チェーン長(mm)53
寸法P.C.D.(mm)104
適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
1枚
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
チェーンリング固定ボルト(M8 x 11.5 / 1ユニット = 4個)およびスペーサー(1ユニット = 4個)(FC-U8000-2用)
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
スプロケットユニット(21-24-27-30-34T) CS-R7101
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T
寸法(mm)(チェーンライン)43.5
アングル(°)(チェーンステー)61~66
対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T
ダウンスイング / デュアルプル
取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T
チェーンステーアングル:66-69°
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 162 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162
色シリーズカラー
質量(g)597(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
より早い加速
新ドライブシステム
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 168 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168
色シリーズカラー
質量(g)616(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
取付タイプ:ダウンスイング / Di2
対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売)
チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T
チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)170
色ブラック
4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11
寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172
色シリーズカラー
質量(g)650(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
関連キーワード
1
2
3
4
次へ