23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラック アズワン品番64-9568-15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル種類インナーケーブル 長さ(mm)2100 材質鉄製 寸法Φ1.2mm×2100mm
1個(10本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様ケーブルの長さ:100 mm
ワイヤー長(mm)100
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能結束バンドでハンドルバーに取り付ける仕様ケーブルの長さ:260 mm
ワイヤー長(mm)260
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様TTエクステンションバー用ケーブル長740 mm
ワイヤー長(mm)740
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷




100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4 材質プラスチック タイプシフト アズワン品番64-9566-67
1箱
1,188 税込1,307
欠品中

SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
シリーズカラー 速度フロント 2スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
シリーズカラー 速度リア 11スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷