用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
SHIMANO V-BRAKE BR-T4000-SET リア ブラック。・スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。・ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド
仕様●フロント/リア:リア●ブレーキシュー:S65T
色ブラック
タイプX/Y:X-タイプ(薄型スペーサー、外側)
ボルト長さ(mm)取付け:16.0/25.0
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7
質量(g)平均1670
タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKE
シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)105.2
ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ
ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ
外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル
重量も抵抗も軽いハブダイナモ
トレッキング、アーバンスポーツバイク向け
センターロックマウントタイプ
寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5
色ブラック
質量(g)平均:459(QRなし)
軸長(mm)100
電圧(V)6
寸法P.C.D.(mm)左/右:62
ホイールサイズ646 -716mm
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード
セット内容左右セット
材質アルミ、樹脂、スチール
ブレーキVブレーキ専用
レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)50(平均)
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
バイクの重心を低く保つコンパクトなデザイン
クイックチャージ:50%充電 2.5時間※、フル充電 6時間※
※EC-E8004を使用して充電時
蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8016、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004
色スタンダード
質量(g)3.2(平均)
シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
定格電圧(V)36
充電可能回数1000(60%以上)
公称容量(Ah)17.5(630Wh)
1本
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。
3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合)
エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応
SD300ポート:3個
BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150
質量(g)52(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
関連キーワード