用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用
ブレーキ種類ロードブレーキ
セット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個
色ブラック
アズワン品番64-9593-98
純正品番Y8FN98090
1組(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
両ストレート
コネクティングボルト×3
オリーブ&インサート×2ペア
色ブラック
寸法(mm)1000
ホース長さ(mm)1000
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング
MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能
色ブラック/シルバー
タイプノーマル
適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28
直径(mm)クーリングフィン:90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アズワン品番64-9568-05
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
アズワン品番64-9594-80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アズワン品番64-9567-44
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Y1XD98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ