1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23
純正品番Y04180000
1個(50g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
色ブラック
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
¥599
税込¥659
欠品中
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
全長(mm)約210
アズワン品番64-9594-26
純正品番Y13009210
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
¥639
税込¥703
欠品中
こんなお得な商品も!

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番64-9593-40
純正品番Y12009050
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
色ブラック
標準質量(g)326(サイズ 40)
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
カップ形状がヒール角を最適化し、ペダリング時の安定性を確保します。
高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。
ヒール部のクッションが歩行時の快適性を高めます。
対応モデル:SH-M200/ M163/ M089/ MW700
シマノクリッカーシューズ専用インソールです。【対応モデル】SH-CT70/CT40/UT70/CW40
前部の溝と、さまざまな足の形やライディングに適応するようデザインされた後部を特徴とするインソールです。
対応モデル:SH-AM900/ MT500/ MT44/ MT300/ MT34
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0
色ブルー
材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)230(SIZE42)
ロープロファイルMTBスパイク
対応モデル:SH-XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ M315/ M310/ M240/ M230/ M182/ M123/ MW81
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランクツール
モノタロウ
¥799
税込¥879
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43
純正品番Y13098210
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
モノタロウ
¥829
税込¥912
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。
アズワン品番64-9594-25
純正品番Y12009230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L
タイプエンドピン付
スピードタイプシングル
アズワン品番64-9594-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数116
適合9速用
色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SM-BBR60用アダプター取付工具
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ