カテゴリ
- 自転車部品(33)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- RS PRO(560)
- MARWI(144)
- SPARKFUN(91)
- ホンダ(69)
- legrand(54)
- 三菱ふそう(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(32)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(28)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- GranberG(24)
- grace(24)
- brembo(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- GRANCISCO(22)
- Rubis(21)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
- VAN DAMME(18)
- ブランドをもっと見る
「gran」の検索結果
特価

CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
ERDR4000 リアディレイラー 11S 直付(シャドー)
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRAリアディレーラーは2x11スピードロードバイク専用設計で、スムーズかつ精密な変速を可能にします。コンパクトで洗練されたデザインは、軽量さと信頼性を兼ね備え、ロードライドに素晴らしい体験をもたらします。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ用途ロースプロケット:最大 36T
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX26 クランクセット 175mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX26 クランクセット 172.5mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR8150RLSET。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥44,900税込¥49,3901個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)698リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C