カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
  • オフィスサプライ(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(12)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(235)
  • バイク用品(285)
  • 自転車用品(9)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 医療・介護用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 旭電機化成
  • スズキ
  • モノタロウ(4,621)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,163)
  • エスコ(43,850)
  • ホンダ(40,340)
  • メディアカバーマーケット(35,778)
  • 大阪魂(27,129)
  • スバル(25,450)
  • Panasonic(パナソニック)(20,115)
  • TRUSCO(12,307)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,348)
  • BAGSTER (バグスター)(7,864)
  • EBM(江部松商事)(7,736)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,551)
  • SHIMANO(シマノ)(5,924)
  • コガネイ(5,725)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,475)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,235)
商品レビュー
  • 以上(57)
  • 以上(68)
  • 以上(70)
  • 以上(70)
価格
  • 1,500円以下(151)
  • 1,500-10,000円(243)
  • 10,000-50,000円(192)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(196件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
デジタル電池チェッカー 旭電機化成デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
シリコンくるっとバンド 旭電機化成シリコンくるっとバンド旭電機化成(2件のレビュー)
599税込659
1パック(8個)
当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
CCISオイル TYPE 02 スズキCCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
防雨スリムサイクルライト 旭電機化成防雨スリムサイクルライト旭電機化成(40件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)
当日出荷
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
ハンドメガホンミニ 旭電機化成ハンドメガホンミニ旭電機化成(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
水タンクにもなる水のう袋 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋旭電機化成
1,998税込2,198
1セット(7枚)
当日出荷
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。〈水のう袋としての設置参考例〉1.単体で重ねてバリケードを作る場合積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合【別途ご準備いただくもの】防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。〈水タンクとしてのご使用参考例〉1.いざという時のために水の備えを!本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。2.水道水の保存期間・保存方法夏:約3日冬:約10日冷蔵庫:約5日食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
シガーライター用コンセント 旭電機化成シガーライター用コンセント旭電機化成
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
ドーム型防犯ダミーカメラ 旭電機化成ドーム型防犯ダミーカメラ旭電機化成(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
録音できるハンドメガホン 旭電機化成録音できるハンドメガホン旭電機化成(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
ハンドメガホンII 旭電機化成ハンドメガホンII旭電機化成(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
防犯ドアアラーム 旭電機化成防犯ドアアラーム旭電機化成(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出しますアラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します電池式のため面倒な配線工事が不要本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できますスライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
3LED前カゴクリップライト 旭電機化成3LED前カゴクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320電球の種類LED点灯時間(時間)200
防雨ハンドメガホン 旭電機化成防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
(18560)キャニスタ スズキ(18560)キャニスタスズキ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
(09352)ホース(7X11X600) スズキ(09352)ホース(7X11X600)スズキ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
防雨型安心テールライト 旭電機化成防雨型安心テールライト旭電機化成(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。発電方式乾電池材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)50
自動車純正部品 スズキ自動車純正部品スズキ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
盗撮・盗聴器発見器 旭電機化成盗撮・盗聴器発見器旭電機化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
巻きつく安全反射バンド 旭電機化成巻きつく安全反射バンド旭電機化成
539税込593
1個
当日出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄質量(g)約19個装ブリスター寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
こたつの高さをあげる足ジャンボ 旭電機化成こたつの高さをあげる足ジャンボ旭電機化成(1件のレビュー)
869税込956
1セット(4個)
当日出荷
段あたり4cmアップ ※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン寸法(mm)119×110×57高さ(mm)40耐荷重(kg)100適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
どこでもスタンドライト 旭電機化成どこでもスタンドライト旭電機化成(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED
キャブクリーナー 泡タイプ スズキキャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
光るスポークかざり スティック 旭電機化成光るスポークかざり スティック旭電機化成(6件のレビュー)
599税込659
1セット(8個)
当日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
材質ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材)質量(g)1.7(1個)直径×長さ(mm)Φ7×70
軟膏ぬりちゃん 旭電機化成軟膏ぬりちゃん旭電機化成(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ひとりで背中に塗ります背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
なんでもハンドルホルダーⅡ 旭電機化成なんでもハンドルホルダーⅡ旭電機化成(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
ECSTAR GREASE (A)  99000-25480 スズキECSTAR GREASE (A) 99000-25480スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-25480
非常持出袋 旭電機化成非常持出袋旭電機化成(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
いざという時の為に必要な物をまとめておける、非常持出袋です。袋のみで、防災用品は入っていません。袋表面には住所、名前、生年月日などを書く欄があります。
材質ナイロン縦(mm)450横(mm)390
自動点灯前かごクリップライト 旭電機化成自動点灯前かごクリップライト旭電機化成(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池明るさ(Lm)27材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420電球の種類LED点灯時間(時間)35
(42420)スタビリンク スズキ(42420)スタビリンクスズキ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
...