4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)