9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589 税込648
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1179 タイヤ ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護 成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水 寸法(mm)225×Φ66 容量(mL)480 質量(g)538 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.403L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

1733 Stoner モアシャイン 呉工業(クレ) 動画あり
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護 液性弱酸性 成分保護剤、増粘剤、水 トラスコ品番828-2672 危険物の類別非危険物
1本(651mL)
1,798 税込1,978
当日出荷