14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5-56DX 呉工業(クレ) 動画あり
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。 淡黄色 種別ブルー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 動画あり
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守 仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)