アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。
軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。
ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ
寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100
質量(g)88
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台
U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ)
U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応
昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能
作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備
作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール
寸法(mm)1200×800×550
質量(kg)17
色シルバー
高さ(mm)昇降:約100
耐荷重(kg)50
アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード