17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2770 ハイドロリックリフターアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 。バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

20871 エンジンフラッシュプラス LIQUI MOLY 動画あり
新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途エンジンフラッシング剤 使用方法最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,198 税込2,418
欠品中

20870 セラテック LIQUI MOLY 動画あり
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤) 使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

20873 モータークリーン LIQUI MOLY 動画あり
エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途強力エンジンフラッシング剤 使用方法最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

20872 モータープロテクト LIQUI MOLY 動画あり
摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減 。スムーズなアクセルレスポンスの向上 。燃費向上とオイルの消費を削減 。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤) 使用方法5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。 オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

モリジェンニュージェネレーション 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W-30 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-5(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 10W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、Volkswagen Audi VW501 01/502 00/505 00、PEUGEOT CITROEN(PSA) B71 2300、RENAULT RN700/0710、Fiat 9.55535-G2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE10W-40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 5W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、Fiat 9.55535-H2/N2/Z2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップテック4310 0W-30 LIQUI MOLY 動画あり
最先端技術のプレミアムなローアッシュ、ローフリクションオイル。PAOとハイドロクラック(水素化分解)の高性能な部分合成のベースオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、エンジンオイルの素早い浸透性を確保しながら、摩耗に対する優れた保護を提供、オイルと燃料消費を削減します。PSAおよびFiat / Alfa Romeo(TwinAirおよびMultiAirエンジン)のさまざまな車両での使用やDPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Peugeot Citroen (PSA) B71 2312、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-DS1/GS1 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W30 ベースオイル部分合成油 ACEAC2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W50 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップテック4605 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
耐摩耗性に優れた低燃費HCシンセティック・エンジンオイル。シンセティックテクノロジーと、最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に循環します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、Opel OV0401547 (ディーゼルエンジンのみ)、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-S3、Ford WSS-M2C 917-A、GM dexos2、Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE5W30 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1本(20L)ほか
41,800 税込45,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイル。シンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE5W30 ベースオイル合成油 ACEAC2/C3 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます。上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。
用途ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W30 ベースオイル合成油 ACEAC2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20874 オイルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 。青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 。オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 。高いせん断安定性によりエンジンを保護 。触媒コンバータの寿命を延長 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

20875 モーターオイルセーバー LIQUI MOLY 動画あり
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 。燃料混入によるオイル希釈の防止 。青白い排気煙を低減 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止) 使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷