ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL5
SAE85W90
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたフルシンセティックのハイポイドギアオイル。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS 添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。非常に高い負荷の掛かるモータースポーツ用にも抜群の性能を発揮、特にBMW のアクスルドライブに推奨しています。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : RER ーXLE GER OIL , FORD : WSL M2C 192 , SCNI : STO 1:0 , VME , ZF : TE ML 05D / TE ML 12D / ZF TE ML 16G / ZF TE ML 21D
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL5
SAE75W140
ベースオイルPAO全合成油
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL5
SAE75W90
ベースオイルPAO全合成油
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL5
SAE75W80
ベースオイルPAO配合合成油
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル
種類ミッションオイル
内容量(mL)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL4/GL5
SAE75W-90
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
APIGL5
SAE85W90
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
高性能な低粘度トランスミッションオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA
種類ミッションオイル
内容量(mL)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL4
SAE75W
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA
種類ミッションオイル
内容量(mL)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL4
SAE75W-80
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード