カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- テラル
- 寺田ポンプ製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- アメリカン電機(1)
- 日野自動車(1)
- 渡辺電機工業(1)
「3622e」の検索結果

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥439,800~税込¥483,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥479,800~税込¥527,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN
テラル¥559,800税込¥615,7801個31日以内出荷省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥569,800~税込¥626,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥589,800~税込¥648,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)