カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- テラル
「vfz501a」の検索結果
特価

産業用送風機 リングブロワ
テラル¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷耳障りな高周波音を大幅低減[従来品比▲15dB(A)]。欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。翼形外部ファン搭載で風切り音低減(40~90タイプ)。大幅な小形・軽量化を実現(70~90タイプ)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品周波数(Hz)60電圧(V)三相200・230/460電動機仕様標準効率
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)。吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。【標準形:40~60タイプ】。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)。【標準形・大容量:70~90-eタイプ】。・大幅な小形・軽量化を実現。・吸込全閉締め切り運転形。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用。・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・配管相フランジ方式を採用。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率