制御機器 (646) 測定用品 (3) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)すべて解除
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷
回転数 10turns 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.2 電気的回転角度(°) 有効:3600 機械的回転角度(°) 3600+10 0 定格電力(W) 2 絶縁耐圧(V/1分間) 1000 絶縁抵抗(MΩ) 1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 20maximum(at 4 min1 ) 温度係数(ppm/℃) 【抵抗】±50 使用温度範囲(℃) -40~85 寿命 【回転数】25000cycles 質量(g) Approx. 17 保護等級 IP40
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω) 10~2M 仕様 操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質 ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2 サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状 上面調整 型式 密閉型 質量(g) 0.51 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10~20Ω:±250 10-6 /℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6 /℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2 、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 端子 無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度 回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20(20~204) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 220(1ターン) 機械的回転角度(°) 260(1ターン)
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 45日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品 ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ 寸法(mm) 55×16.9×110 質量(g) 約100 電源 単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上 表示 約4回/秒(表示回数) 出力電圧(V) 0~±1(表示値に比例) 分解能 1digit 保存温度(℃) -20~70 別売付属品 PG-100N用ソフトケース 指示方式 ゲージ圧(連成圧) 表示桁数 3.5 付加機能 オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット 圧力ポート M5メネジ 動作温度(℃) 0~50 適応 非腐食性気体 表示素子 LCD 出力抵抗 Approx.10kΩ 動作湿度(%RH) 15~85(結露ないこと) 応答精度 Approx.10ms 外部機器への供給電源 5±0.5VDC 5mA maximum
ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 15000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷
極数 2極双投/DPDT 定格 AC125V 8A、AC250V 4A 寸法L1(mm) 6.2 耐電圧 AC1500V 1分間 寸法L2(mm) 7.4 寸法L3(mm) 9 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) (初期)10以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命(定格負荷) 10000回
トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命 (電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (4件のレビュー) 当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 寿命 (電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE6 定格電圧(V) (最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 TAB(t=0.8) 定格電流(A) (最大)6/4(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A) 6 保存温度範囲(℃) -40~85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 1 操作部 表示:・- ブランク
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (6件のレビュー) 当日出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作 ON-(ON) 付属品 ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 材質 (カラーボタン)ポリアミド樹脂 定格 AC125V・6A/250V・3A 端子形状 はんだ端子 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm) 8 寸法A(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類 スタンダードトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 保存温度範囲(℃) -40~+85 耐電圧(V) AC1500 1分間
8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 12日以内出荷
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
寸法B(mm) 8 寸法A(Φmm) 10 材質 ポリアミド樹脂
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 はんだ端子 仕様 シール性:防塵 取付方式 スナップインパネル 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 cULus、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE210K 定格電圧(V) AC125/250 フレーム色 黒 文字色 白 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回) 突入電流100A:0.5、60A:1
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質 (カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 色 (カラーキャップ)シルバー 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状 角形 厚さ(mm) 10 質量(g) 約7 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 25×25 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音
トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 9日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃) -40~+85 使用温度範囲(℃) -20~+85 耐電圧(V) 初期:AC1000 1分間 付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 スイッチ ON-(ON) RoHS指令(10物質対応) 対応
トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω) 10~5M 仕様 回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質 シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2 、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状 上面調整 質量(g) 0.75 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 回転数 有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6 /℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6 /℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2 、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm]) 35(357) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1パック(10個)
当日出荷 から 11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (6件のレビュー) 当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品
端子形状 はんだ端子 付属品 ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 12日以内出荷
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状 角形 厚さ(mm) 14.5 質量(g) 約40 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.36 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB) 23 取付角寸法(mm) 62×62 最大静圧(Pa) 20 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 2900 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 小型/薄型/低騒音/軽量
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 9日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω) 10~5M 仕様 操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質 ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2 、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金 形状 上面調整 質量(g) 0.6 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6 /℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6 /℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2 、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~15(20~153) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 230(1ターン) 機械的回転角度(°) 270(1ターン)
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 10日以内出荷
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。
貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω) 10~5M 仕様 回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質 ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2 、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金 形状 パネル実装 質量(g) 4.5 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.75(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6 /℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6 /℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:20(2.04)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2 、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm]) 3~35(30.6~357) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 230(1ターン) 機械的回転角度(°) 270(1ターン)
ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 (誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間 作動力 3.92~12.7N
Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応) 対応
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類 非照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 ボタン色 白・赤・黒・グレー 取付穴径(Φmm) 12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
8H用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 ポリアセタール樹脂 仕上 光沢 RoHS指令(10物質対応) 対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類 ロッキングトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状 角形 厚さ(mm) 8 質量(g) 約2.3 種類 DCファン 入力電圧(V) DC5 材質(ハウジング) LCP樹脂 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 使用電圧範囲(V) 4.5~5.5 取付角寸法(mm) 17×17 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応