レーザークロス三脚 5ブラック
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
耐久性が高く、屋外の建築現場や測量作業での使用が可能です。
収納時640ミリメートル、重量1.3キログラムで軽量のため現場への持ち運びに便利です。
専用ショルダーケース付きで運搬がスムーズに行えます。
- 用途
- レーザー墨出し器を使用してのレベル出しに。
レーザー墨出器の支持台に。
水平、垂直ラインの基準設定作業での安定した土台に。
建築、土木工事現場での測量、墨出し作業に。
- トラスコ品番
- 702-2462
- セット内容
- 専用ソフトケース
- 材質
- アルミニウム、合金鋼
- 寸法(mm)
- 縮長~全長:654
- ねじ径
- 654
- ねじ径(inch)
- 5/8inch
- 内容量
- 1台
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ























