高性能小型調整器 水素用

高性能小型調整器 水素用 - ジーエルサイエンス

優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。
本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。
入口継手はボディに溶接されています。
重さは約700gと超軽量コンパクトです。
有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。

その他
SUS316L、フッ素樹脂
質量(g)
約700
本体
SUS316L
接続
出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス
使用ガス
水素
使用温度
-5~40
材質(ダイアフラム)
SUS316L
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量
使用圧力
アズワン品番
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03012918ATR-203LF10(nor)N2ガス1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.260-9091-301次側:0~25、2次側:0~0.3
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03015088ATR-215LF15(nor)N2ガス1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.060-9091-271次側:0~25、2次側:0~1.5
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする