曜日別特売

パーマピュアドライヤー

パーマピュアドライヤー - ジーエルサイエンス

吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。
サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)
電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。

内容量
1本
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
全長
最大流量
最高使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03011527-パージ口間:1778中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン18864(推奨)680 at 25oC
¥141,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03018622-パージ口間:300中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン38910(推奨)310
¥416,000
¥399,800
¥439,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03020600-パージ口間:559中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン6674(推奨)680
¥101,000
¥95,980
¥105,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
03020670-パージ口間:1168中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン12764(推奨)680
¥103,000
¥98,980
¥108,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
03028361-パージ口間:559中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン6674L/in(推奨)680 kPa
¥90,300
¥86,980
¥95,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
03029937-パージ口間:300中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:ステンレス、シェル、継手:ステンレス38910(推奨)310
¥512,000
¥489,800
¥538,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03036508-パージ口間:1168中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン12764(推奨)680
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03038678-パージ口間:1168中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン12764(推奨)680
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03043438-パージ口間:1778中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン18864L/in(推奨)680 k
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03044926-パージ口間:1168中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン12764(推奨)680 at 25oC
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03048521-パージ口間:1778中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン18864(推奨)680
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03049458-パージ口間:503中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン59210(推奨)310
¥542,000
¥519,800
¥571,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03050971-パージ口間:1778中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン18864(推奨)680
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする