絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目:

1,611件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS354用アームM24 (2本入) KTCAS354用アームM24 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-0671セット内容入組内容アームM24(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM22 (2本入) KTCAS354用アームM22 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-9040セット内容入組内容アームM22(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM20 (2本入) KTCAS354用アームM20 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用センターボルト (1本入) KTCAS354用センターボルト (1本入)KTC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-2163セット内容入組内容センターボルト(1本)全長(mm)260六角(mm)27(外径)
AS353用スペーサー KTCAS353用スペーサーKTC
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0627セット内容入組内容スペーサー厚さ(mm)30外径(Φmm)100
AS353用センターボルト KTCAS353用センターボルトKTC
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0590セット内容入組内容センターボルト全長(mm)160六角(mm)27(外径)
AS352用ピンB (2本入) KTCAS352用ピンB (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-3820セット内容入組内容ピンB(2本)先端径(Φmm)9
AS352用ピンA (2本入) KTCAS352用ピンA (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-2159セット内容入組内容ピンA(2本)先端径(Φmm)6.5
サイドスリップボードセット KTCサイドスリップボードセットKTC(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
シクネスゲージ 230X13 9枚組(IN) KTCシクネスゲージ 230X13 9枚組(IN)KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0.0015-0.015(インチ)セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8621材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79サイズ(mm)230×13
ディスクブレーキ プレート Bセット KTCディスクブレーキ プレート BセットKTC
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
ディスクブレーキ プレート Aセット KTCディスクブレーキ プレート AセットKTC
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTCアタッチメントG3 ダイハツ車用KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
ロック式アッパーコーン KTCロック式アッパーコーンKTC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2255危険物の類別非危険物
樹脂柄ボールポイントドライバセット KTC樹脂柄ボールポイントドライバセットKTC
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセット KTC樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセットKTC
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
商品構成セット品
樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 10本組 KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 10本組KTC
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9605セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-1/16/5/64/3/32/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 8本組 KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 8本組KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9621セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-015/02/025/03/04/05/06/08質量(g)650入組点数8商品構成セット品
樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 5本組 KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 5本組KTC
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9613セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-025/03/04/05/06質量(g)650入組点数5商品構成セット品
ラチェットドライバ用軸 KTCラチェットドライバ用軸KTC
809税込890
1個
当日出荷
トラスコ品番807-0869適合ドライバーDBR14
エンドキャップ灰色(ラチェットドライバ用) KTCエンドキャップ灰色(ラチェットドライバ用)KTC
249税込274
1個
翌々日出荷
トラスコ品番807-0868グレー適合ドライバーDBR14
差し替えドライバ用T型トルクスビットセット KTC差し替えドライバ用T型トルクスビットセットKTC
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
全長(mm)20両頭機能片頭先端サイズT6、T8、T10、T15、T20トラスコ品番373-8582先端形状T型トルクス本数5
15°ロングメガネレンチ セット KTC15°ロングメガネレンチ セットKTC
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット15°
形状オフセットトラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17質量(g)340本数3本
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC25.4SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4トラスコ品番112-7409質量(g)2.8全長L(mm)450寸法D2(Φmm)50(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14
19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC19.0SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法(inch)1/4差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-5715質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-1/4BPL
(9.5SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC(9.5SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセットKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ピン・リング付き
付属品ピン、リングPR-15199.5sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ6個、ソケットホルダー6個用トラスコ品番373-8469セット内容9.5sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ(BTP3-04P・05P・06P・08P・10P・12P)、ソケットホルダー6コ用(EHB306)質量(g)432
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組) KTC(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)KTC
5,198税込5,718
1セット(5本組)
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン
12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセット KTC12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセットKTC
7,798税込8,578
1セット
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9575セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT4-3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)500先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット KTC(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセットKTC
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9583セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1700先端形状ヘキサゴン
6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス
6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセットKTC
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9494
6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセットKTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9435
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット KTC6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビットの交換が可能です。
全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
(6.3SQ)E型トルクスレンチセット KTC(6.3SQ)E型トルクスレンチセットKTC
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9222セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)125
9.5ロングT型トルクス KTC9.5ロングT型トルクスKTC
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)11.17トラスコ品番307-8370全長(mm)128質量(g)170呼びT55
12.7ロングいじり止トルクス KTC12.7ロングいじり止トルクスKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
いじり止め形状・ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
12.7ロングいじり止セット KTC12.7ロングいじり止セットKTC
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番307-8647質量(kg)1.1