絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,650件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキツール エクステンションツール KTCブレーキツール エクステンションツールKTC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
ブレーキツール ストレートタイプ KTCブレーキツール ストレートタイプKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ラチェットめがねヘッドセット KTCラチェットめがねヘッドセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
ラチェットめがねヘッド KTCラチェットめがねヘッドKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
ベルト交換セット KTCベルト交換セットKTC
4,098税込4,508
1セット
3日以内出荷
セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTCヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみKTC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7412質量(g)160
9.5sq三重四角ビットソケット KTC9.5sq三重四角ビットソケットKTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。差込角(mm)9.5寸法L(mm)72寸法l(mm)43先端形状三重四角
9.5sq三重四角ビットソケット セット KTC9.5sq三重四角ビットソケット セットKTC
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。差込角(mm)9.5トラスコ品番113-6893セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305質量(g)320先端形状三重四角
ヘッドボルトフライホイルレンチセット KTCヘッドボルトフライホイルレンチセットKTC
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
危険物の類別非危険物
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1560差込角(mm)12.7
12.7sq.スライドヘッドハンドル KTC12.7sq.スライドヘッドハンドルKTC
3,500税込3,850
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番859-1518
プロフィットツール コンビネーションレンチセット KTCプロフィットツール コンビネーションレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(5本組)
当日出荷
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
プロフィットツールめがねレンチセット KTCプロフィットツールめがねレンチセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセットトラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14組数5本
プロフィットツール セット KTCプロフィットツール セットKTC
22,980税込25,278
1セット(6本組)
3日以内出荷
スパナとめがねレンチがセットになっています。
トラスコ品番807-0688セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)質量(g)320商品構成セット品
6.3sq.スピンナハンドルリペアキット KTC6.3sq.スピンナハンドルリペアキットKTC
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-3238セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1種別リペアキット締付トルク(N・m)6.3差込角(sq.)6.3
フレックス ソケットスパナ(十二角)セット) KTCフレックス ソケットスパナ(十二角)セット)KTC
23,980税込26,378
1セット(6本組)
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
チャッキングゴム KTCチャッキングゴムKTC
129税込142
1個
3日以内出荷
圧入プレート52用 KTC圧入プレート52用KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8030
圧入プレート40用 KTC圧入プレート40用KTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8021
ハンドル KTCハンドルKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8005
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24 KTCバルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24KTC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-4335寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法l(mm)50
カットガイド4050用 KTCカットガイド4050用KTC
809税込890
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7998
マグミラセット KTCマグミラセットKTC
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
目的に合わせ4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。
トラスコ品番807-0811セット内容・伸縮シャフト(全長180~810mm)・マグネット小(マグネット外径8Φmm)・マグネット中(マグネット外径15.6Φmm)・ミラー(サイズ44×66mm)・ルーペ(サイズ44×66mm)質量(g)280
サイドパンチングボード KTCサイドパンチングボードKTC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
付属品フック:SKR-54-A、B、C×各4本適合ツールステーション:SKR502A、602Aトラスコ品番373-8159穴径(Φmm)パネル:3
ダブルコネクター KTCダブルコネクターKTC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様タイヤエアゲージ交換用先端ダブルコネクタートラスコ品番859-1211ねじ寸法G1/4
クリップコネクター KTCクリップコネクターKTC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
交換用先端クリップコネクター
トラスコ品番112-9023
六角穴付ボルト KTC六角穴付ボルトKTC
199税込219
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
先端クロー KTC先端クローKTC
3,998税込4,398
1パック(4本)
3日以内出荷
レースホルダーASSY KTCレースホルダーASSYKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
レースシャフト KTCレースシャフトKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
プレス用ハンガーASSY KTCプレス用ハンガーASSYKTC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
プレス用アーム KTCプレス用アームKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35
プレートボルト KTCプレートボルトKTC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1224全長(mm)34ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
プレートD KTCプレートDKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9005寸法(Φmm×Lmm)60×15
プレートC KTCプレートCKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
プレートB KTCプレートBKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5906寸法(Φmm×Lmm)71×15
プレートA KTCプレートAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2218寸法(Φmm×Lmm)79×15