絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,650件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピットマンアームプラー KTCピットマンアームプラーKTC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
ハンガー KTCハンガーKTC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1225外形寸法(mm)270×38×37
ハブホルダー2Assy KTCハブホルダー2AssyKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
ハブホルダー1Assy KTCハブホルダー1AssyKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
付属品M6蝶ボルト付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1229寸法(Φmm×Lmm)70×34
ハブプレート KTCハブプレートKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
ドライブシャフトジョイントプラーセット KTCドライブシャフトジョイントプラーセットKTC
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
センターボルトASSY KTCセンターボルトASSYKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1220全長(mm)280ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット KTCスライドハンマプラー用板金アタッチメントセットKTC
21,980税込24,178
1セット(4個組)
3日以内出荷
トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
スライドアーム KTCスライドアームKTC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1226外形寸法(mm)61×30×20
ジョウ KTCジョウKTC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品トラスコ品番113-3804質量(kg)0.7
サイドスリップボード KTCサイドスリップボードKTC(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
クロウAssy KTCクロウAssyKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7494外形寸法(mm)27×25×12
クロウ KTCクロウKTC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品トラスコ品番112-7502質量(kg)0.7
アームM KTCアームMKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
アームL KTCアームLKTC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9046寸法(Φmm×Lmm)16×330
M8用ボルトセット KTCM8用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M8六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9054全長(mm)87
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
パイロットベアリングブッシュプラー KTCパイロットベアリングブッシュプラーKTC
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
ブレーキブリーダートライアルセット KTCブレーキブリーダートライアルセットKTC
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーセット KTCブレーキブリーダーセットKTC
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
ブレーキツールセット KTCブレーキツールセットKTC
9,898税込10,888
1セット(2本組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスクパーキングツールセット KTCディスクパーキングツールセットKTC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個組)
当日出荷
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
クロー(ピン付) KTCクロー(ピン付)KTC
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
適合ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)用補給部品トラスコ品番112-5845全長(mm)101質量(g)35
板金用タガネ KTC板金用タガネKTC
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ねじサイズ変換アダプタ KTCねじサイズ変換アダプタKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
ゲートストッパー用伸縮調整ピン セット KTCゲートストッパー用伸縮調整ピン セットKTC
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
出力シリンダーアダプタ KTC出力シリンダーアダプタKTC
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番113-3765セット内容・出力シリンダーアダプタ(長サイズ・短サイズ)各1本
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm KTCベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mmKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
ヘッドボルトレンチ セット KTCヘッドボルトレンチ セットKTC
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
ピン セット KTCピン セットKTC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
仕様AE701補給部品トラスコ品番113-2166セット内容セットボルト(六角穴付)M6:長さ35・40・50・60・70・80・90×2本、M8:長さ40・45・60・75・85・100×2本ワッシャM6:2コ、M8:2コ
パッキン用ポケット KTCパッキン用ポケットKTC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0685寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50
つば付ピン KTCつば付ピンKTC
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
セットボルトセット KTCセットボルトセットKTC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
ストレートピン KTCストレートピンKTC
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様AE81補給部品トラスコ品番112-9045
クランクプーリーホルダー KTCクランクプーリーホルダーKTC
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
クランクプーリーホールドプレートスペアセット KTCクランクプーリーホールドプレートスペアセットKTC
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番113-2241セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
クランクプーリーツールセット KTCクランクプーリーツールセットKTC
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
エンジンメカハンガオプションキット KTCエンジンメカハンガオプションキットKTC
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
ウエス用ポケット KTCウエス用ポケットKTC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合オイルサービスステーション:SKR811、812、813トラスコ品番807-0687寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×72×150