絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS354用センターボルト (1本入) KTC

    AS354用センターボルト (1本入)

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番113-2163セット内容入組内容センターボルト(1本)全長(mm)260六角(mm)27(外径)
  • AS353用スペーサー KTC

    AS353用スペーサー

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    AS353の補助部品
    トラスコ品番113-0627セット内容入組内容スペーサー厚さ(mm)30外径(Φmm)100
  • AS353用センターボルト KTC

    AS353用センターボルト

    KTC
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    AS353の補助部品
    トラスコ品番113-0590セット内容入組内容センターボルト全長(mm)160六角(mm)27(外径)
  • AS352用ピンB (2本入) KTC

    AS352用ピンB (2本入)

    KTC
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    AS352の補助部品
    トラスコ品番113-3820セット内容入組内容ピンB(2本)先端径(Φmm)9
  • AS352用ピンA (2本入) KTC

    AS352用ピンA (2本入)

    KTC
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    AS352の補助部品
    トラスコ品番113-2159セット内容入組内容ピンA(2本)先端径(Φmm)6.5
  • ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
  • ディスクブレーキ プレート Bセット KTC

    ディスクブレーキ プレート Bセット

    KTC
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
  • ディスクブレーキ プレート Aセット KTC

    ディスクブレーキ プレート Aセット

    KTC
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
  • ロック式アッパーコーン KTC

    ロック式アッパーコーン

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2255危険物の類別非危険物
  • 樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC

    樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 樹脂柄ボールポイントドライバセット KTC

    樹脂柄ボールポイントドライバセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
  • 樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセット KTC

    樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセット

    KTC
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    商品構成セット品
  • 樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 10本組 KTC

    樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 10本組

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    9日以内出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9605セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-1/16/5/64/3/32/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
  • 樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 8本組 KTC

    樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 8本組

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9621セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-015/02/025/03/04/05/06/08質量(g)650入組点数8商品構成セット品
  • 樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 5本組 KTC

    樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 5本組

    KTC
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9613セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-025/03/04/05/06質量(g)650入組点数5商品構成セット品
  • ラチェットドライバ用軸 KTC

    ラチェットドライバ用軸

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0869適合ドライバーDBR14
  • 差し替えドライバ用T型トルクスビットセット KTC

    差し替えドライバ用T型トルクスビットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8582全長(mm)20先端サイズT6、T8、T10、T15、T20先端形状T型トルクス本数5両頭機能片頭
  • アルミ合金製パイプレンチ KTC

    アルミ合金製パイプレンチ

    KTC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
    トラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65形状ストレート/オフセット質量(kg)1.9本数14本
  • 25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC

    25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
    トラスコ品番112-7409質量(g)2.8全長L(mm)450寸法D2(Φmm)50(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14差込角(sq.)25.4
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-5715質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-1/4BPL寸法(inch)1/4差込角(sq.)6.3
  • 12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット KTC

    (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット

    KTC
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9583セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1700先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組トラスコ品番383-9591セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)質量(g)395先端形状T型トルクス
  • (6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9443セット内容T型トルクスビットソケットBT2-T6/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)390先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • (12.7SQ)Tガタイジリドメトルクスビットセット KTC

    (12.7SQ)Tガタイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8639
  • 6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット KTC

    6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9435
  • (6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット KTC

    (6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長(mm)121.5質量(g)53外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • (6.3SQ)E型トルクスレンチセット KTC

    (6.3SQ)E型トルクスレンチセット

    KTC
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番383-9222セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)125差込角(sq.)6.3
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
  • 9.5ロングT型トルクス KTC

    9.5ロングT型トルクス

    KTC
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    トラスコ品番307-8370全長(mm)128質量(g)170差込角(mm)9.5呼びT55対辺寸法(mm)11.17
  • 12.7ロングいじり止トルクス KTC

    12.7ロングいじり止トルクス

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め形状・ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7
  • 12.7ロングいじり止セット KTC

    12.7ロングいじり止セット

    KTC
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番307-8647質量(kg)1.1
  • 12.7ロングT型セット KTC

    12.7ロングT型セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8213質量(kg)1.3
  • ブレーキツール オフセットタイプセット KTC

    ブレーキツール オフセットタイプセット

    KTC
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
  • ブレーキツール 10mmオフセットタイプ KTC

    ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • ブレーキツール エクステンションツール KTC

    ブレーキツール エクステンションツール

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
  • ブレーキツール ストレートタイプ KTC

    ブレーキツール ストレートタイプ

    KTC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC

    六角棒ヘッド スタンダードタイプ

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。