カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KTC
- 40ページ目
40ページ目: KTCのすべての商品

ラチェットめがねヘッドセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
ペダルレンチ(クローフットタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
ペダルレンチ
KTC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)22差込角(sq.)9.5
ホースクリップツール
KTC(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
9.5sq三重四角ビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷先端ビットの交換が可能です。用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。寸法L(mm)72差込角(mm)9.5寸法l(mm)43先端形状三重四角
9.5sq三重四角ビットソケット セット
KTC¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷先端ビットの交換が可能です。用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。トラスコ品番113-6893セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305質量(g)320差込角(mm)9.5先端形状三重四角
ヘッドボルトフライホイルレンチセット
KTC¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット(11本)当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番383-9681セット内容D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H質量(g)1600種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロフィットツールめがねレンチセット
KTC¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバートラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14形状オフセット組数5本
プロフィットツール セット
KTC¥22,980税込¥25,2781セット(6本組)3日以内出荷スパナとめがねレンチがセットになっています。トラスコ品番807-0688セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)質量(g)320商品構成セット品
ストレートショートめがねレンチ セット
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(4本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)170
6.3sq.スピンナハンドルリペアキット
KTC¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番373-3238セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1種別リペアキット締付トルク(N・m)6.3差込角(sq.)6.3
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ28
KTC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5409寸法D1(mm)28寸法D2(mm)31寸法l(mm)50
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20
KTC¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-7489寸法D1(mm)20寸法D2(mm)22寸法l(mm)50
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ
KTC(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
マグミラセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷目的に合わせ4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。トラスコ品番807-0811セット内容・伸縮シャフト(全長180~810mm)・マグネット小(マグネット外径8Φmm)・マグネット中(マグネット外径15.6Φmm)・ミラー(サイズ44×66mm)・ルーペ(サイズ44×66mm)質量(g)280
サイドパンチングボード
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷付属品フック:SKR-54-A、B、C×各4本適合ツールステーション:SKR502A、602Aトラスコ品番373-8159穴径(Φmm)パネル:3
レースホルダーASSY
KTC¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
マルチプラー
KTC¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106