カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KTC
- 41ページ目
41ページ目: KTCのすべての商品

プレス用ハンガーASSY
KTC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
ハブホルダー2Assy
KTC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
ハブプレート
KTC¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
ドライブシャフトジョイントプラーセット
KTC¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(4個組)3日以内出荷トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
ステップボード
KTC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
グリースチャージャーハイロードアセンブリ
KTC¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。適合グリースチャージャー(GZ18)トラスコ品番113-2185質量(kg)2.2
ブレーキブリーダーセット
KTC¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
クリップクランプツールハンガー付セット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット(11本組)3日以内出荷便利なハンガー付です。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ
KTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
ピン セット
KTC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷仕様AE701補給部品トラスコ品番113-2166セット内容セットボルト(六角穴付)M6:長さ35・40・50・60・70・80・90×2本、M8:長さ40・45・60・75・85・100×2本ワッシャM6:2コ、M8:2コ
パッキン用ポケット
KTC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0685寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50
クランクプーリーホルダー
KTC¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
クランクプーリーホールドプレートスペアセット
KTC¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷トラスコ品番113-2241セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
エンジンメカハンガオプションキット
KTC¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
エンジンメカハンガ
KTC¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。用途自動車用エンジンの保持専用工具です。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmその他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。トラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
ウエス用ポケット
KTC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷適合オイルサービスステーション:SKR811、812、813トラスコ品番807-0687寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×72×150