1,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)




滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端マグネット付です。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)木製 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番373-4552 セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g)420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

先端マグネット付です。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8") 先端形状ヘキサゴン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 軸径(Φmm)3 質量(g)10 種類グリップドライバー 寸法d(mm)3 グリップ径(Φmm)11 寸法D(mm)11 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC 動画あり
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ 仕様21世紀バージョンツール 寸法T1(mm)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)